Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65572 Hex Rethreading Pipe Die Steel 1 / 4-18 | AB6AWN 20X695

CLEVELAND C65572 sekskantet gjengangerør Stål 1/4-18

På lager
Vare: AB6AWN Modell: C65572Kryssreferanse: 20X695

Få tak i det April 30, tirsdag
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
933NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant gjenganger rørdyse
Hex størrelse1-1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde18
Størrelse1 / 4 "
Tykkelse5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelsePris
CLEVELAND C65571 Hex-gjengingsrør dørstål 1/8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "774NOK
CLEVELAND C65573 Hex Rethreading Pipe Die Steel 3 / 8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "1 005 NOK
CLEVELAND C65574 sekskantet gjengangerør Stål 1/2-14 | AB6AWQ 20X697 C655741-5 / 8 "141 / 2 "3 / 4 "1 280 NOK
CLEVELAND C65575 Hex Rethreading Pipe Die Steel 3 / 4-14 | AB6AWR 20X698 C655752"143 / 4 "13 / 16 "1 727 NOK
CLEVELAND C65576 Hex Rethreading Pipe Die Steel 1-11-1 / 2 | AB6AWT 20X699 C655762-3 / 8 "11.51"1"2 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65572 sekskantet gjengangerør Stål 1/4-18
933NOK / enhet