Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65610 Sekskant gjengjengingsbolt Stål 1/2-13 | AB6AVP 20X673

CLEVELAND C65610 Sekskant gjengjenging Bolt Die Stål 1/2-13

På lager
Vare: AB6AVP Modell: C65610Kryssreferanse: 20X673
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
519NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex gjentrådingsmatris
Hex størrelse1-1 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde13
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris
CLEVELAND C65624 Sekskantet gjengebolt stål stål 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS1 102 NOK
CLEVELAND C65580 Sekskantet gjengebolt stål M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "Metric431NOK
CLEVELAND C65581 Sekskantet gjengebolt stål M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "Metric426NOK
CLEVELAND C65582 Sekskantet gjenboltskrue Stål M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "Metric461NOK
CLEVELAND C65583 Sekskantet gjengebolt stål M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "Metric512NOK
CLEVELAND C65584 Sekskant-gjengebolt stål M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "Metric562NOK
CLEVELAND C65585 Sekskant-gjengetrådbolt stål M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "Metric588NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65610 Sekskant gjengjenging Bolt Die Stål 1/2-13
519NOK / enhet