Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65901 Round Adjustable Die High Speed Steel M20 x 2.5 | AB6AXR 20X722

CLEVELAND C65901 Rund Justerbar Die High Speed ​​Steel M20 x 2.5

På lager
Vare: AB6AXR Modell: C65901Kryssreferanse: 20X722

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundjusterbar dyse
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Utenfor Dia.1.5 "
Tonehøyde2.50
StørrelseM20
Tykkelse1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65901 Rund Justerbar Die High Speed ​​Steel M20 x 2.5
1 417 NOK / enhet