Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65574 sekskantet gjengangerør Stål 1/2-14 | AB6AWQ 20X697

CLEVELAND C65574 sekskantet gjengangerør Stål 1/2-14

På lager
Vare: AB6AWQ Modell: C65574Kryssreferanse: 20X697

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant gjenganger rørdyse
Hex størrelse1-5 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde14
Størrelse1 / 2 "
Tykkelse3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelsePris
CLEVELAND C65571 Hex-gjengingsrør dørstål 1/8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "774NOK
CLEVELAND C65572 Hex Rethreading Pipe Die Steel 1 / 4-18 | AB6AWN 20X695 C655721-1 / 4 "181 / 4 "5 / 8 "933NOK
CLEVELAND C65573 Hex Rethreading Pipe Die Steel 3 / 8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "1 005 NOK
CLEVELAND C65575 Hex Rethreading Pipe Die Steel 3 / 4-14 | AB6AWR 20X698 C655752"143 / 4 "13 / 16 "1 727 NOK
CLEVELAND C65576 Hex Rethreading Pipe Die Steel 1-11-1 / 2 | AB6AWT 20X699 C655762-3 / 8 "11.51"1"2 244 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65574 sekskantet gjengangerør Stål 1/2-14
1 280 NOK / enhet