Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C65250 Rund justerbar dysehastighetsstål 3 / 4-10 | AB6AWY 20X705

CLEVELAND C65250 Rund Justerbar Die High Speed ​​Steel 3/4-10

På lager
Vare: AB6AWY Modell: C65250Kryssreferanse: 20X705

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundjusterbar dyse
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.1.5 "
Tonehøyde10
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse1 / 2 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207303020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeUtenfor Dia.TonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris
CLEVELAND C65798 Rund justerbar dysehastighetsstål # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798High Speed ​​Steel1"24#123 / 8 "UNC772NOK
CLEVELAND C65839 Rundjusterbar dysehastighetsstål 1 / 4-20 | AB6ATD 20X617 C65839High Speed ​​Steel1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC1 417 NOK
CLEVELAND C65840 Rundjusterbar dysehastighetsstål 1 / 4-28 | AB6ATE 20X618 C65840High Speed ​​Steel1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF1 399 NOK
CLEVELAND C65729 Rundjusterbar stålstål 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729High Speed ​​Steel13 / 16 "40#51 / 4 "UNC695NOK
CLEVELAND C65733 Rundjusterbar stålstål 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733High Speed ​​Steel13 / 16 "32#61 / 4 "UNC702NOK
CLEVELAND C65734 Rundjusterbar stålstål 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734High Speed ​​Steel13 / 16 "40#61 / 4 "UNF690NOK
CLEVELAND C65739 Rundjusterbar stål 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739High Speed ​​Steel13 / 16 "32#81 / 4 "UNC718NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C65250 Rund Justerbar Die High Speed ​​Steel 3/4-10
1 052 NOK / enhet