SIEMENS Spjeld- og ventilutskiftningsmotorer

Inkluderer 2-posisjons, flytende og modulerende aktuatorer som brukes til å detektere PÅ/AV, flytende og proporsjonale/modulerende inngangssignaler, henholdsvis i halvlederfabrikasjon og andre automatiseringsapplikasjoner. Tilgjengelig i 2.3 - 20 VA effektklassifiseringer

filtre

SIEMENS -

GMA Series, Spring Return, Rotary, Electronic Demper Actuator

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeAkseltypeSpenningBreddePris (eks. mva)
AGMA121.1P-25 til 130 F2-3 / 8 "8.375 "Selvsentrerende24 AC / DC3.25 "2 652NOK
BGMA226.1U-25 til 158 F2-1 / 4 "8.75 "Selvsentrerende akselkobling120 AC2 1 / 2 "3 577NOK
BGMA126.1P-25 til 158 F2-1 / 4 "8.75 "Selvsentrerende akselkobling24 AC / DC2 1 / 2 "3 371NOK
BGMA221.1U-25 til 158 F2-1 / 4 "8.75 "Selvsentrerende akselkobling120 AC2 1 / 2 "2 966NOK
SIEMENS -

GCA-serien, elektronisk fjæraktuator for fjærretur

StilModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukAkseltypeBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
AGCA126.1P3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "8 VASelvsentrerende akselkobling2 SPDT24 AC / DC4 480NOK
AGCA221.1U3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "9 VASelvsentrerende akselkobling-120 AC4 245NOK
AGCA226.1U3.75 "-40 til 158 F3"11.75 "9 VASelvsentrerende akselkoblingSPDT120 AC4 958NOK
BGCA121.1P4"-25 til 130 F2-11 / 16 "11 13 / 16 "8 VASelvsentrerende-24 AC / DC3 882NOK
SIEMENS -

2-posisjons aktuator

StilModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeElektriske tilkoblingerStrømforbrukAkseltypeTiming (sek.)SpenningPris (eks. mva)
AGQD221.1U1.5 "-40 til 158 F2-3 / 4 "Ledningstilkobling 1/2 "NPT10 VASelvsentrerende akselkobling15120 AC2 292NOK
BGQD121.1P2.75 "-25 til 130 F2-3 / 8 "3 ft 18 AWG bly6.5 VASett skruakobling9024 AC / DC2 052NOK
SIEMENS -

Flytende aktuator

StilModellBreddeDybdeHøydeStrømforbrukPower RatingAkseltypeTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AGLB131.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "2.3 VA2.3 VABoltforbindelse12588 kg. Kg1 275NOK
AGLB161.1P5.437 "2-11 / 16 "2.375 "3.3 VA3.3 VASelvsentrerende12588 kg. Kg2 533NOK
BGEB161.1U8.38 "2-11 / 16 "2.375 "5 VA5 VASelvsentrerende125132 kg. Kg4 214NOK
BGEB131.1U8.38 "3-1 / 4 "2.625 "3 VA3 VASelvsentrerende125132 kg. Kg2 165NOK
CGIB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASelvsentrerende150310 kg. Kg3 472NOK
CGIB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASelvsentrerende150310 kg. Kg4 840NOK
DGBB131.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "7 VA7 VASelvsentrerende125221 kg. Kg2 430NOK
DGBB161.1U12 "4-3 / 4 "2.875 "8 VA8 VASelvsentrerende125221 kg. Kg3 470NOK
SIEMENS -

Modulerende aktuator

StilModelltypenDybdeHøydeSpenningBreddeStrømforbrukAkseltypeVårreturPris (eks. mva)
AGDE161.1PIkke-våren retur2-3 / 8 "5.437 "24 AC2.75 "3.3 VASett skruakoblingNei2 112NOK
BGCA161.1PVår-retur2-11 / 16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VASelvsentrerendeJa4 878NOK
CGMA161.1PVår-retur2-3 / 8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VASelvsentrerendeJa3 676NOK
DGQD151.1PVår-retur2-3 / 8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VASett skruakoblingJa2 830NOK
SIEMENS -

Aktuator 2 Posisjon 15 sek 120v

ModellSakPris (eks. mva)
GND226.1UAE7CRV-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?