Etsende skap

filtre

JUSTRITE -

Trelaminat syreskap

StilModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall hyllertypenPris (eks. mva)
A24120-15.2 "16 "22.5 "0benkeplate10 995NOK
B241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-41 896NOK
C2414036 (2.5 l flaske)---1Under disk29 858NOK
StilModellDør TypeMonteringstypePris (eks. mva)
A892302Håndbokstandard21 432NOK
A892322SelvlukkendeUnder disk24 347NOK
JUSTRITE -

Sure-Grip EX Series Slimline standard korrosive skap

StilModellDør TypePris (eks. mva)
A892202Håndbok17 382NOK
B892222Selvlukkende18 556NOK
StilModellDør TypePris (eks. mva)
A891202Håndbok17 508NOK
A891222Selvlukkende18 500NOK
JAMCO -

Etsende sikkerhetsskap

StilModellAntall dørerKapasitetDybdeAntall hyllerSikkerhetskap TypeSump KapasitetBreddeDøråpningshøydePris (eks. mva)
ACL12112 gal.18 "-Under disk2.6 gal.23 "29 "200NOK
BCL24124 gal.18 "-Slimline2.6 gal.23 "59 "20 757NOK
RFQ
CCK30230 gal.18 "1-5.8 gal.43 "38 "24 057NOK
CCL30230 gal.18 "-Under disk5.2 gal.43 "38 "24 763NOK
DCK60260 gal.34 "2-8.8 gal.34 "59 "30 536NOK
ECK45245 gal.18 "2-5.8 gal.43 "59 "24 582NOK
EAGLE -

Etsende sikkerhetsskap hurtigmontering

StilModellKapasitetFARGEDybdeHøydeAntall hyllerVektBreddePris (eks. mva)
AM04BLK4 gal.Svart18 "22 "230 lb.18 "2 879NOK
RFQ
BM04BEI4 gal.Beige18 "22 "230 lb.18 "2 879NOK
RFQ
CM04Y4 gal.Gul18 "22 "230 lb.18 "2 879NOK
RFQ
DM04GRY4 gal.Grå18 "22 "230 lb.18 "6 872NOK
RFQ
EM04CRA4 gal.Blå18 "22 "230 lb.18 "4 995NOK
FM12GRY12 gal.Grå22 "36 "245 lb.18 "7 636NOK
RFQ
GM12BEI12 gal.Beige22 "36 "245 lb.18 "3 199NOK
RFQ
HM12CRA12 gal.Blå22 "36 "245 lb.18 "5 495NOK
IM12Y12 gal.Gul22 "36 "245 lb.18 "3 199NOK
RFQ
JM12BLK12 gal.Svart22 "36 "245 lb.18 "3 199NOK
RFQ
KM24CRA - Vertikal24 gal.Blå22 "72 "490 lb.18 "16 799NOK
RFQ
LM24CRA - Horisontal24 gal.Blå22 "36 "490 lb.36 "16 799NOK
RFQ
MM48CRA48 gal.Blå22 "72 "4180 lb.36 "19 992NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetsskap under benke, 2-dørs selvlukkende, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
862328CD8CLN18 501 NOK
JUSTRITE -

Korrosivt sikkerhetsskap, 2 dører, manuell lukking, 457 x 1092 x 457 mm størrelse, blå

ModellSakPris (eks. mva)
891302AD8BMK17 721 NOK
JAMCO -

Etsende SCabinet, Std Slimline, 18 Gal, 23 tommer X 18 tommer X 44 tommer, blå

ModellSakPris (eks. mva)
CL18CN8BNK13 107 NOK
12

Etsende skap

Etsende oppbevaringsskap er mye brukt til lagring av kjemiske stoffer i tilfeller der sikkerhetsbeholderne på arbeidsplassen ikke er farlige nok til å oppbevares i en separat lagringsbygning. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse etsende skapene fra merker som Eagle, Justrite og jamco. Sikkerhetsskapene fra Ørn leveres med holdbare blå epoksy pulverlakkert innvendige og utvendige overflater, inkludert hyller, for utmerket beskyttelse mot kjemiske angrep forårsaket av søl eller sprut. Hvert skap leveres med høy tetthet polyetylenbrett og er designet i henhold til NFPA Code 30 og OSHA standarder. Justrite tre-laminat syre skap er utstyrt med håndtak og hengsler i rustfritt stål for å forhindre oksidasjonsreaksjoner, justerbare benniveller for ekstra stabilitet, patenterte Haz-Alert reflekterende etiketter for å gi bedre synlighet i dårlige lysforhold og et dobbelttastesett for sikker lagring. Velg mellom et stort utvalg av disse salpetersyreoppbevaringsskapene, tilgjengelig i forskjellige materialer og lagringskapasiteter Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?