JUSTRITE 892302 Underbenker sikkerhetsskap, manuell, 83L Kapasitet, 889 x 889 x 559mm Størrelse | AB4LEE JCB8923021, 8923021

JUSTRITE 892302 Underbenker sikkerhetsskap, manuell, 83L kapasitet, 889 x 889 x 559 mm Størrelse

På lager
Vare: AB4LEE Modell: 892302Kryssref.: JCB8923021, 8923021

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
Utvendig dybde22 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde35 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde18.8 "
Innvendig høyde27.4 "
Innvendig bredde31.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Monteringstypestandard
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Safely store corrosives under a workbench or lab counter for quick and easy access with these Justrite blue steel Undercounter safety cabinets for corrosives, which have the same quality safety features as the cabinets for flammables. All models come with double-wall construction, dual vents, grounding wire connections, adjustable shelves, leakproof sills, three-point self-latching doors and leveling feet. Manual-close door(s) opens to a full 180 degrees and self-latches when pushed closed. Additionally, they include polyethylene trays attached to galvanized steel shelves and a separate polyethylene liner for the bottom sump resist aggressive chemicals. Easily remove the liner for quick cleaning of drips and leaks. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Manual close models meet OSHA and NFPA 30. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Egenskaper:

  • Dra nytte av ubrukt benkeplass
  • Tilby sikkerhetsfunksjoner av samme kvalitet som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDør TypeMonteringstypePris
JUSTRITE 892322 Sikkerhetsskap for underbenk, 2-dørs selvlukking, 889 x 889 x 559 mm Størrelse | AF4HPC JCB8923221, 8923221 892322SelvlukkendeUnder disk24 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 892302 Underbenker sikkerhetsskap, manuell, 83L kapasitet, 889 x 889 x 559 mm Størrelse
21 432 NOK / enhet