MAIN FILTER INC. MF0584612 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 Inch Height | CG2UCA

MAIN FILTER INC. MF0584612 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde

Vare: CG2UCA Modell: MF0584612
467NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpin-On hydraulisk filter
Bunn OD3.728 "
Burst Press1015
Kapasitet30.34
Skjul trykk290
Sprekktrykk290 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse410 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
Strømningshastighet79 gpm
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde6.13 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Tråd12 UN2B
Trådstørrelse1.375
Topp OD3.819 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning FAI FILTRI

Produktvarianter

ProduktModellFilterstørrelseBunn ODBurst PressStrømningshastighetHøydemikronTrådTopp ODPris
MAIN FILTER INC. MF0007111 Interchange Spin-On Filter, Glass, 25 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6RFC MF0007111-3.78 "--5.748 "--3.78 "620NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008426 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6RRN MF0008426161 kvm Tommer3.78 "304.6 PSI26 gpm5.748 "12514 BSP3.78 "577NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008427 Spin-On Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6RRP MF0008427161 kvm Tommer3.78 "304.626 gpm5.748 "6014 BSP3.78 "620NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008432 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, 8.949 tommers høyde | CF6RRR MF0008432-5.079 "--8.949 "125-5.079 "1 059 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0023528 Spin-On-filter, glass/vannfjerning, 10 mikron, Buna-forsegling, 6.969 tommers høyde | CF6RYP MF0023528-5"--6.969--5"919NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029306 Interchange Spin-On Filter, Glass, 10 Micron, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6TUC MF0029306-3.78 "--5.748 "--3.78 "620NOK
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0037888 Interchange Spin-On Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 tommers høyde | CF6UPW MF0037888295 kvm Tommer3.78 "304.626 gpm5.748 "514 BSP3.78 "661NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0584612 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Buna Seal, 6.13 tommers høyde
467NOK / enhet