JUSTRITE 891202 Korrosivt sikkerhetsskap, 1 dør manuell lukket, 45L kapasitet, 889 x 591 x 457mm Størrelse | AA6ABF JCB8912021, 8912021

JUSTRITE 891202 Korrosivt sikkerhetsskap, 1 dør manuell lukket, 45L kapasitet, 889 x 591 x 457mm Størrelse

På lager
Vare: AA6ABF Modell: 891202Kryssref.: JCB8912021, 8912021

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 508 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet12 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde23.25 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde30.5 "
Innvendig bredde20 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Monteringstypestandard
Antall dører1
Antall hyller1
Pallemengde2
Sump Kapasitet10L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Benkeplate og Compac-skap lar deg tilpasse arbeidsområdene dine og få mest mulig ut av tilgjengelig plass. Enten du legger til eksisterende lagringsplass eller gjør kjemikalier lett tilgjengelige på arbeidsstasjoner, er disse mindre skapene løsningen når plassen er begrenset. Justrite blå stål sikkerhetsskap for etsende har samme kvalitetssikkerhetsegenskaper som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Manuell-lukking dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett festet til galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen som motstår aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En hel epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Manuelle lukkemodeller oppfyller OSHA og NFPA 30. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Lagre etsende stoffer trygt selv når tilgjengelig plass er på et minimum
  • Tilby sikkerhetsfunksjoner av samme kvalitet som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Produktvarianter

ProduktModellDør TypePris
JUSTRITE 891222 Korrosivt sikkerhetsskap, selvlukkende, 1 hylle, 12 gallon, 889 x 591 x 457 mm Størrelse | AD8KGT JCB8912221, 8912221 891222Selvlukkende18 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891202 Korrosivt sikkerhetsskap, 1 dør manuell lukket, 45L kapasitet, 889 x 591 x 457mm Størrelse
17 508 NOK / enhet