JUSTRITE 862328 Sikkerhetsskap for underbenk, 2-dørs selvlukking, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm Størrelse | CD8CLN JCB8623281, 8623281

JUSTRITE 862328 Sikkerhetsskap under benker, 2-dørs selvlukkende, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm størrelse

På lager
Vare: CD8CLN Modell: 862328Kryssref.: JCB8623281, 8623281

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Kapasitet22 gal.
FARGEBlå
Dør TypeSelvlukkende
Utvendig dybde22 "
Utvendig høyde35 "
Utvendig bredde35 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde18.8 "
Innvendig høyde27.4 "
Innvendig bredde31.8 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde2
Skuffmaterialepolyetylen
typenUnder disk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.1
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode9403200026
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lagre farlige materialer trygt under en arbeidsbenk eller laboratoriedisk for rask og enkel tilgang med disse Justrite Undercounter Hazardous Material Safety Cabinets, som har samme kvalitetssikkerhetsfunksjoner som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett som sitter på toppen av galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen for å motstå aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En hel epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Eksklusivt for Justrite, kommer hvert skap med en "Hazardous - Keep Fire Away"-etikett, samt en pakke med ti applikasjonsspesifikke etiketter å velge mellom og påføre skapet for å indikere innholdet. Skap er i samsvar med NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code og International Fire Code. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Dra nytte av ubrukt benkeplass
  • Sikrer full overholdelse av forskrifter ved lagring av farlige materialer
  • Pulverlakk gir økt kjemisk motstand
  • Selvlukkende dører
  • All epoksy-bakt pulverlakk-finish gir økt kjemisk motstand
  • Samsvarer med NFPA 1, NFPA 400 og International Fire Code
  • FM-godkjent

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 862328 Sikkerhetsskap under benker, 2-dørs selvlukkende, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm størrelse
18 501 NOK / enhet