JUSTRITE 891302 Corrosive Safety Cabinet, 2 Doors, Manual Close, 457 x 1092 x 457mm Size, Blue | AD8BMK JCB8913021, 8913021

JUSTRITE 891302 Korrosivt sikkerhetsskap, 2 dører, manuell lukking, 457 x 1092 x 457 mm størrelse, blå

På lager
Vare: AD8BMK Modell: 891302Kryssref.: JCB8913021, 8913021

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtsende sikkerhetsskap
Justerbare hyllerNei
Kapasitet12 gal.
FARGEBlå
Dør TypeHåndbok
Utvendig dybde18 "
Utvendig høyde18 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde14.6 "
Innvendig høyde13 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
MonteringstypeStables
Antall dører2
Antall hyller0
Pallemengde2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode94032080900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Designet for å monteres på toppen av våre standard 30- og 45-gallons (114- og 170-L) sikkerhetsskap, skaper disse Piggyback-skapene et trygt oppbevaringsrom uten å ta opp verdifull gulvplass. Skap kan også brukes uavhengig som en veggmontert enhet eller på en benkeplate. Justrite blått stål Piggyback sikkerhetsskap for etsende materialer har samme kvalitetssikkerhetsegenskaper som skapene for brennbare stoffer. Alle modellene kommer med dobbelveggkonstruksjon, doble ventiler, jordingsledningsforbindelser, justerbare hyller, lekkasjesikre terskler, trepunkts selvlåsende dører og nivelleringsføtter. Manuell-lukking dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. I tillegg inkluderer de polyetylenbrett festet til galvaniserte stålhyller og en separat polyetylenforing for bunnsumpen som motstår aggressive kjemikalier. Fjern enkelt foringen for rask rengjøring av drypp og lekkasjer. En helt epoksy-bakt pulverlakkert finish, innvendig og utvendig, gir økt kjemisk motstand. Manuelle lukkemodeller oppfyller OSHA og NFPA 30. Skapene er FM-godkjente og leveres med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Utvid lagringen og separer etsende stoffer på en sikker måte
  • Har eksklusivt formulerte malings- og polybrett som motstår syrer, baser og løsemidler
  • Tilbyr samme kvalitetssikkerhetsfunksjoner som skap for brennbare stoffer
  • FM-godkjent
  • Ti års garanti

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 891302 Korrosivt sikkerhetsskap, 2 dører, manuell lukking, 457 x 1092 x 457 mm størrelse, blå
17 752 NOK / enhet