JUSTRITE 24140 Syreskap, 2 dører, 1 hylle, 36 flasker, tre, blå | CD8CEJ JCB24140BU

JUSTRITE 24140 Syreskap, 2 dører, 1 hylle, 36 flasker, tre, blå

På lager
Vare: CD8CEJ Modell: 24140Kryssref.: JCB24140BU

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyresikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
Body MaterialTrelaminat
Kapasitet36 (2.5 l flaske)
FARGEBlå
Utvendig dybde22 "
Utvendig høyde35.75 "
Utvendig bredde36 "
Antall dører2
Antall hyller1
Pallemengde1
typenUnder disk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.3
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode94036090000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Forskningsmiljøer som bruker mange forskjellige typer kjemikalier har spesielle krav til lagring. Enten det brukes syrer, baser eller løsemidler, er det avgjørende at inkompatible væsker adskilles for å unngå katastrofale eksplosjoner eller brann. SDS (sikkerhetsdatablad) bør gjennomgås for å bestemme kjemiske egenskaper og anbefalte lagringspraksis. Lagre svært etsende væsker som fenol, salpetersyre og svovelsyre trygt i disse trelaminatoppbevaringsskapene. Langvarig trekonstruksjon sammen med håndtak og hengsler i rustfritt stål gir eksepsjonell motstand mot korrosjon fra sterke syrer. Hylle justeres på 1-1/4" (32 mm) senter for å romme et bredt utvalg av beholdere. Skapene inkluderer justerbare bennivåer, Haz-Alert? reflekterende etiketter og dobbelt nøkkelsett for sikkerhet og sikkerhet. Det inkluderer også en flyttbar , lett å rengjøre benkeplate i polyetylen som er innfelt 5/8" (16 mm) for å hjelpe til med å holde tilfeldige lekkasjer.

Egenskaper:

  • Slitesterk og svært kjemikaliebestandig
  • Lagre svært etsende væsker trygt
  • Langvarig trekonstruksjon
  • Haz-Alert? reflekterende etiketter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall hyllertypenPris
JUSTRITE 24150 Syreskap, 1 hylle, 2 dører, 60 tommers høyde x 42 tommers bredde | AA8VBT JCB24150BU 241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-48 411 NOK
JUSTRITE 24120 Syreskap, 18.5 x 24 x 16 tommer, 2 dører, benkeplate, 6 flasker, tre, blå | CD8CEH JCB24120BU 24120-15.2 "16 "22.5 "-benkeplate13 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 24140 Syreskap, 2 dører, 1 hylle, 36 flasker, tre, blå
36 515 NOK / enhet