JUSTRITE 24120 Syreskap, 18.5 x 24 x 16 tommer, 2 dører, benkeplate, 6 flasker, tre, blå | CD8CEH JCB24120BU

JUSTRITE 24120 Syreskap, 18.5 x 24 x 16 tommer, 2 dører, benkeplate, 6 flasker, tre, blå

På lager
Vare: CD8CEH Modell: 24120Kryssref.: JCB24120BU

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyresikkerhetsskap
Justerbare hyllerJa
FARGEBlå
Utvendig dybde16 "
Utvendig høyde18.5 "
Utvendig bredde24 "
Innvendig dybde15.2 "
Innvendig høyde16 "
Innvendig bredde22.5 "
MaterialeWood
Antall dører2
Antall hyller0
typenbenkeplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode9403608081
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Safely store highly corrosive liquids such as phenol, nitric acid and sulfuric acid in these wood laminate storage cabinets. Ideal for smaller quantities used at workbench level. Long lasting wood construction along with stainless steel handles and hinges provide exceptional resistance to corrosion from harsh acids. Shelf adjusts on 1-1/4" (32-mm) centers to accommodate a wide variety of containers. Cabinets include adjustable leg levelers, Haz-Alert? reflective labels, and double key set for safety and security.

Egenskaper:

  • Slitesterk og svært kjemikaliebestandig
  • Lagre svært etsende væsker trygt
  • Ideal for smaller quantities
  • Langvarig trekonstruksjon
  • Haz-Alert? reflekterende etiketter

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall hyllertypenPris
JUSTRITE 24150 Syreskap, 1 hylle, 2 dører, 60 tommers høyde x 42 tommers bredde | AA8VBT JCB24150BU 241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-41 896 NOK
JUSTRITE 24140 Syreskap, 2 dører, 1 hylle, 36 flasker, tre, blå | CD8CEJ JCB24140BU 2414036 (2.5 l flaske)---1Under disk29 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 24120 Syreskap, 18.5 x 24 x 16 tommer, 2 dører, benkeplate, 6 flasker, tre, blå
10 995 NOK / enhet