CANTEX Ledningsbeslag

45 graders albuer designet for å vri retningen til en rørledning 45 grader. Feature Schedule 40 PVC-konstruksjon for holdbarhet og utstyrt med enkle endeforbindelser som er løsemiddelsveis for kjemisk motstand. Varianter inkluderer boksadaptere, koblinger og reduksjonsgir

filtre

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51338362"39.5 "779NOK
A51338472.5 "39 "1 143NOK
A51338373"43 11 / 16 "1 552NOK
CANTEX -

Albue, 90 grader

StilModellRørstørrelseKanalunderkategoriTotal lengdePris (eks. mva)
A51210551"Planlegg 80 PVC-rør12 "240NOK
B51338251"Planlegg 40 PVC-rør2.25 "79NOK
A51210571.5 "Planlegg 80 PVC-rør15.5 "446NOK
B51338271.5 "Planlegg 40 PVC-rør6.625 "148NOK
A51210561.25 "Planlegg 80 PVC-rør13 "331NOK
B51338261.25 "Planlegg 40 PVC-rør2 39 / 64 "114NOK
A51210531 / 2 "Planlegg 80 PVC-rør8 29 / 64 "120NOK
B51338231 / 2 "Planlegg 40 PVC-rør8.5 "48NOK
A51210582"Planlegg 80 PVC-rør18.5 "642NOK
B51338282"Planlegg 40 PVC-rør6.625 "192NOK
A51210592.5 "Planlegg 80 PVC-rør2 33 / 64 "1 117NOK
B51338292.5 "Planlegg 40 PVC-rør4.25 "348NOK
A51210603"Planlegg 80 PVC-rør25 "2 044NOK
B51338303"Planlegg 40 PVC-rør33 55 / 69 "616NOK
C51338243 / 4 "Planlegg 40 PVC-rør7.125 "52NOK
D51210543 / 4 "Planlegg 80 PVC-rør9.5 "187NOK
B51338324"Planlegg 40 PVC-rør2 45 / 64 "783NOK
A51210614"Planlegg 80 PVC-rør32 "2 790NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51440331"8.25 "1 011NOK
A51440351.5 "9"1 052NOK
A51440341.25 "9"1 087NOK
A51440311 / 2 "8"941NOK
A51440362"2 13 / 64 "1 100NOK
A51440372.5 "2 13 / 64 "1 806NOK
A51440383"3"1 942NOK
A51440323 / 4 "8"1 005NOK
A51440404"3.156 "2 893NOK
CANTEX -

45 graders albue

Cantex albuer brukes til å koble sammen PVC-rør i underjordiske og over bakken installasjoner. De er designet for å endre retningen til en løpende rørledning i en 45-graders vinkel, med løsemiddelsveiseendeforbindelse, for å skape en sterk skjøt mellom de to termoplastiske åpningene. Velg fra et bredt utvalg av disse PVC-albuene tilgjengelig i størrelser fra 1/2 til 4 tommer for bruk med Schedule 40 & Schedule 80-rør på Raptor Supplies.

StilModellRørstørrelseKanalunderkategoriTotal lengdePris (eks. mva)
A51337651"Planlegg 40 PVC-rør2 61 / 64 "76NOK
B51210051"Planlegg 80 PVC-rør8.5 "228NOK
A51337671.5 "Planlegg 40 PVC-rør4 21 / 64 "139NOK
B51210071.5 "Planlegg 80 PVC-rør11.156 "445NOK
A51337661.25 "Planlegg 40 PVC-rør3 17 / 32 "98NOK
B51210061.25 "Planlegg 80 PVC-rør10 "316NOK
B51210031 / 2 "Planlegg 80 PVC-rør6.25 "120NOK
A51337631 / 2 "Planlegg 40 PVC-rør3.156 "48NOK
A51337682"Planlegg 40 PVC-rør5 25 / 64 "189NOK
B51210082"Planlegg 80 PVC-rør13.5 "609NOK
B51210092.5 "Planlegg 80 PVC-rør15.5 "1 063NOK
A51337692.5 "Planlegg 40 PVC-rør15.5 "374NOK
B51210103"Planlegg 80 PVC-rør17 25 / 64 "2 040NOK
A51337703"Planlegg 40 PVC-rør17 25 / 64 "595NOK
A51337643 / 4 "Planlegg 40 PVC-rør2 17 / 32 "52NOK
B51210043 / 4 "Planlegg 80 PVC-rør7 39 / 64 "187NOK
B51210114"Planlegg 80 PVC-rør44.5 "2 651NOK
A51337724"Planlegg 40 PVC-rør44.5 "757NOK
CANTEX -

Kopling

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A61416251"2 3 / 64 "13NOK
A61416271.5 "2.25 "20NOK
A61416261.25 "2 13 / 64 "17NOK
A61416231 / 2 "1 35 / 64 "9NOK
A61416282"2 35 / 64 "30NOK
A61416292.5 "3 35 / 64 "51NOK
A61416303"3 55 / 69 "86NOK
A61416243 / 4 "1 39 / 64 "9NOK
A61416324"4.437 "120NOK
CANTEX -

Boksadapter

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51337171"62 9 / 16 "46NOK
A51337191.5 "2 33 / 64 "50NOK
A51337181.25 "8 29 / 64 "49NOK
A51337151 / 2 "55 "43NOK
A51337202"25 "50NOK
A51337212.5 "32 "204NOK
A51337223"6.25 "206NOK
A51337163 / 4 "56.5 "39NOK
A51337244"7 39 / 64 "236NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51400451"2 29 / 32 "22NOK
A51400471.5 "3.75 "31NOK
A51400461.25 "3 7 / 64 "28NOK
A51400431 / 2 "3 11 / 32 "10NOK
A51400482"2.156 "40NOK
A51400492.5 "2 5 / 16 "82NOK
A51400503"8 29 / 64 "117NOK
A51400443 / 4 "2 13 / 64 "15NOK
A51400524"2 33 / 64 "142NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51342021"12 / 25 "14NOK
A51342041.5 "14 / 25 "18NOK
A51342031.25 "14 / 25 "14NOK
A51342001 / 2 "3 / 7 "6NOK
A51342052"23 / 39 "25NOK
A51342013 / 4 "3 / 7 "9NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51331831.25 "4.25 "235NOK
A51331852"3 21 / 36 "220NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51338482"55 "990NOK
A51338572.5 "56.5 "1 597NOK
A51338203"62 9 / 16 "1 977NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51336951.5 "6.625 "379NOK
A51337432"6.625 "664NOK
A51336962.5 "12 25 / 32 "3 357NOK
A51336973"12 25 / 32 "3 568NOK
CANTEX -

Mannlig adapter

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51401051"6.25 "19NOK
A51401071.5 "8.5 "29NOK
A51401061.25 "7 39 / 64 "24NOK
A51401031 / 2 "25 "9NOK
B51401082"44.5 "41NOK
B51401092.5 "39.5 "68NOK
B51401103"39 "104NOK
A51401043 / 4 "32 "14NOK
B51401124"43 11 / 16 "173NOK
CANTEX -

Redusere

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A51422211 "x 3/4"1 13 / 64 "80NOK
A51422231-1/2" x 1-1/4"1.5 "106NOK
A51422221-1 / 4 "x 1"1 29 / 64 "102NOK
A51422242 "x 1-1 / 2"1 21 / 32 "127NOK
A51422252-1 / 2 "x 2"1 29 / 32 "386NOK
A51408673 "x 2"2.25 "579NOK
A51422203 / 4 "x 1 / 2"1 3 / 64 "35NOK
A51422274 "x 3"2 39 / 64 "525NOK
CANTEX -

Rørutløpshus, LB-hus, 3/4 tommers navstørrelse, 5.7 cu tommers kroppskapasitet, PVC

ModellSakPris (eks. mva)
GR5240102CN2TMG160NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?