CANTEX 5133820 albue 90 grader 36 radius 3 tommer PVC | AD7QRH 4FYG8

CANTEX 5133820 Albue 90 grader 36 radius 3 tommer Pvc

På lager
Vare: AD7QRH Modell: 5133820Kryssreferanse: 4FYG8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, 36 "radius
Rørstørrelse3"
KanalunderkategoriPlanlegg 40 PVC-rør
MaterialePVC
Total lengde62 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)146.05
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
CANTEX 5133848 albue 90 grader 36 radius 2 tommers PVC | AD7QRF 4FYG6 51338482"55 "990NOK
CANTEX 5133857 Albue 90 grader 36 Radius 2-1 / 2 tommer | AD7QRG 4FYG7 51338572.5 "56.5 "1 597 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133820 Albue 90 grader 36 radius 3 tommer Pvc
1 977 NOK / enhet