CANTEX

filtre

Elektrisk

Elektrisk filtre

Elektriske bokserVis alle

  • Tilbehør til elektriske boksdeksler

    PVC-gipsringer designet for bruk med PVC-bokser. Gi jevn installasjon og motstand mot korrosjon. Tilgjengelig i en og to gjengekassetyper

  • Elektriske boksdeksler

    Designet for å brukes med PVC-bokser for å gi enkel og rask tildekking og eliminere synlige elektriske ledninger. Tilgjengelig i runde og firkantede bokstyper og grå og lyseblå farger

  • Elektriske sikkerhetsbokser

    Elektriske / koblingsbokser som vanligvis brukes til brytere, uttak og takarmaturer og for å holde ledningsskjøter tørre. Har polykarbonat- og PVC-konstruksjon for høy isolasjons- og slitestyrke. Tillat flere kanalforbindelser og tilbys i 1, 2, 3, 4 og 6 gjenger

  • Gulvkassedeksler

    Brukes med en standard 115 V duplekskontakt. Konstruert med PVC for høy mekanisk styrke og kommer belagt med bronsefinish for å sikre tretthetsmotstand

  • Gulvbokser
  • Værbestandige boksdeksler
  • Værbestandige bokser

Ledning og tilbehørVis alle

  • Conduit

    Designet for å brukes med 90 grader C ledere for overjordiske og underjordiske applikasjoner som er utsatt for fysisk skade. Har ikke-metallisk PVC-konstruksjon som gir motstand mot sollys og korrosjon. Tilbys i sekskantede størrelser mellom 3/4 og 4 tommer

  • Lednings- og utløpsorganer

    Gi ledning tilgang til kran, trekk og skjøt og utstyrt med åpninger i hver ende for å gjøre rett ledning. Konstruert med ikke-ledende PVC som gir motstand mot rust og korrosjon. Kroppene inkluderer pakninger, lokk og skruer

Ledningsbeslag og tilbehørVis alle

  • Ledningsbeslag

    45 graders albuer designet for å vri retningen til en rørledning 45 grader. Feature Schedule 40 PVC-konstruksjon for holdbarhet og utstyrt med enkle endeforbindelser som er løsemiddelsveis for kjemisk motstand. Varianter inkluderer boksadaptere, koblinger og reduksjonsgir

RørmonteringVis alle

  • Lednings- og kabelhengere

    Designet for bruk med Schedule 40 og 80 kanaler for forankring av kanaler til utvendige og innvendige overflater. Klemmens føtter er utstyrt med to hull som muliggjør montering med spiker og skruer. Sørg for korrosjons- og rustmotstand og er tilgjengelig i lengder mellom 1.9 og 6.3 tommer

Om CANTEX

Med over 60 års erfaring har Cantex Inc. tilbudt en komplett serie av PVC elektriske og kommunikasjonsprodukter. Bedriftskatalogen inkluderer produkter som rør eller ledninger, PVC albuer, koblinger, foringer, adaptere, reduksjonsstykker, hetter, verktøykanaler, uttak og takbokser og elektriske brytere. Cantex PVC -rør er vedlikeholdsfrie enheter designet for å skjule ledninger eller kabler og gi en fysisk rute for ledningssystemer. Disse kanalene er tilgjengelige i Schedule 40 og Schedule 80 versjoner for bruk i kritiske områder som er utsatt for skade eller direkte begravelse i jorden. De er innkapslet når de er installert i betongfundamenter og leverer videre ikke-konduktivitet, høy strekkfasthet og motstand mot kjemikalier, syrer og sollys. Velg fra et bredt utvalg av disse ikke-metalliske kanalene og andre produkter som gulvbokser, værbestandige bokser, boksdeksler og tilbehør på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter