Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5134205 Låsemutter 2 Tommer Pvc | AD7QTT 4FYL4

CANTEX 5134205 Låsemutter 2 tommer Pvc

På lager
Vare: AD7QTT Modell: 5134205Kryssreferanse: 4FYL4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
25NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsemutter
Rørstørrelse2"
KanalunderkategoriPVC-ledning
MaterialePVC
Total lengde23 / 39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
CANTEX 5134200 Låsemutter 1/2 Tommer Pvc | AD7QTM 4FYK8 51342001 / 2 "3 / 7 "6NOK
CANTEX 5134201 Låsemutter 3/4 tommer Pvc | AD7QTN 4FYK9 51342013 / 4 "3 / 7 "9NOK
CANTEX 5134202 Låsemutter 1 Tommer Pvc | AD7QTP 4FYL1 51342021"12 / 25 "14NOK
CANTEX 5134203 Låsemutter 1-1/4 tommer Pvc | AD7QTQ 4FYL2 51342031.25 "14 / 25 "14NOK
CANTEX 5134204 Låsemutter 1-1/2 tommer Pvc | AD7QTR 4FYL3 51342041.5 "14 / 25 "18NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5134205 Låsemutter 2 tommer Pvc
25NOK / enhet