Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5142227 Reduser 4 tommer x 3 tommer Pvc 2-39/64 tommer Lengde | AD7QTL 4FYK7

CANTEX 5142227 Reduksjon 4 tommer x 3 tommer Pvc 2-39/64 tommers lengde

På lager
Vare: AD7QTL Modell: 5142227Kryssreferanse: 4FYK7
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Rørstørrelse4 "x 3"
KanalunderkategoriPVC-ledning
MaterialePVC
Total lengde2 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
CANTEX 5142220 Reduser 3/4 tomme x 1/2 tomme 1-3/64 tomme lengde | AD7QTD 4FYJ9 51422203 / 4 "x 1 / 2"1 3 / 64 "35NOK
CANTEX 5142221 Reduser 1 tommer x 3/4 tommer Pvc 1-13/64 tommer lengde | AD7QTE 4FYK1 51422211 "x 3/4"1 13 / 64 "80NOK
CANTEX 5142222 Reduser 1-1/4 tomme x 1 tomme 1-29/64 tomme lengde | AD7QTF 4FYK2 51422221-1 / 4 "x 1"1 29 / 64 "102NOK
CANTEX 5142223 Reduser 1-1/2 tomme x 1-1/4 tomme 1-1/2 tomme lengde | AD7QTG 4FYK3 51422231-1/2" x 1-1/4"1.5 "106NOK
CANTEX 5142224 Reduser 2 tommer x 1-1/2 tommer 1-21/32 tommer Lengde | AD7QTH 4FYK4 51422242 "x 1-1 / 2"1 21 / 32 "127NOK
CANTEX 5142225 Reduser 2-1/2 tommer x 2 tommer 1-29/32 tommer Lengde | AD7QTJ 4FYK5 51422252-1 / 2 "x 2"1 29 / 32 "386NOK
CANTEX 5140867 Reduser 3 tommer x 2 tommer Pvc 2-1/4 tommers lengde | AD7QTK 4FYK6 51408673 "x 2"2.25 "579NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5142227 Reduksjon 4 tommer x 3 tommer Pvc 2-39/64 tommers lengde
525NOK / enhet