Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5140043 Hunn Adapter 1/2 Tommer Pvc 3-11/32 Tommer Lengde | AD7QPD 4FYA3

CANTEX 5140043 Hunnadapter 1/2 tomme Pvc 3-11/32 tommers lengde

På lager
Vare: AD7QPD Modell: 5140043Kryssreferanse: 4FYA3
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
10NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
Rørstørrelse1 / 2 "
KanalunderkategoriPVC-ledning
MaterialePVC
Total lengde3 11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
CANTEX 5140044 Hunn Adapter 3/4 Tommer Pvc 2-13/64 Tommer Lengde | AD7QPE 4FYA4 51400443 / 4 "2 13 / 64 "15NOK
CANTEX 5140045 Hunn Adapter 1 Tommer Pvc 2-29/32 Tommer Lengde | AD7QPF 4FYA5 51400451"2 29 / 32 "22NOK
CANTEX 5140046 hunnadapter 1-1/4 tommer Pvc 3-7/64 tommer lengde | AD7QPG 4FYA6 51400461.25 "3 7 / 64 "28NOK
CANTEX 5140047 hunnadapter 1-1/2 tommer Pvc 3-3/4 tommers lengde | AD7QPH 4FYA7 51400471.5 "3.75 "31NOK
CANTEX 5140048 Hunn Adapter 2 Tommer Pvc 2-5/32 Tommer Lengde | AD7QPJ 4FYA8 51400482"2.156 "40NOK
CANTEX 5140049 Hunnadapter 2-1/2 tommer Pvc 2-5/16 tommer lengde | AD7QPK 4FYA9 51400492.5 "2 5 / 16 "82NOK
CANTEX 5140050 Hunn Adapter 3 Tommer Pvc 8-29/64 Tommer Lengde | AD7QPL 4FYC1 51400503"8 29 / 64 "117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5140043 Hunnadapter 1/2 tomme Pvc 3-11/32 tommers lengde
10NOK / enhet