Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5121004 Albue 45 Degr 3/4 Tommer Pvc 7-39/64 Tommer Lengde | AD7QRV 4FYJ1

CANTEX 5121004 Albue 45 grader 3/4 tommer Pvc 7-39/64 tommer lengde

På lager
Vare: AD7QRV Modell: 5121004Kryssreferanse: 4FYJ1
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Rørstørrelse3 / 4 "
KanalunderkategoriPlanlegg 80 PVC-rør
MaterialePVC
Total lengde7 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseKanalunderkategoriTotal lengdePris
CANTEX 5133763 Albue 45 grader 1/2 tommer Pvc 3-5/32 tommer Lengde | AD7QQT 4FYF3 51337631 / 2 "Planlegg 40 PVC-rør3.156 "48NOK
CANTEX 5133764 Albue 45 Degr 3/4 Tommer Pvc 2-17/32 Tommer Lengde | AD7QQU 4FYF4 51337643 / 4 "Planlegg 40 PVC-rør2 17 / 32 "52NOK
CANTEX 5133765 Albue 45 grader 1 tommer Pvc 2-61/64 tommer Lengde | AD7QQV 4FYF5 51337651"Planlegg 40 PVC-rør2 61 / 64 "76NOK
CANTEX 5133766 Albue 45 grader 1-1/4 tomme 3-17/32 tomme lengde | AD7QQW 4FYF6 51337661.25 "Planlegg 40 PVC-rør3 17 / 32 "98NOK
CANTEX 5133767 Albue 45 grader 1-1/2 tomme 4-21/64 tomme lengde | AD7QQX 4FYF7 51337671.5 "Planlegg 40 PVC-rør4 21 / 64 "139NOK
CANTEX 5133768 Albue 45 grader 2 tommer Pvc 5-25/64 tommer Lengde | AD7QQY 4FYF8 51337682"Planlegg 40 PVC-rør5 25 / 64 "189NOK
CANTEX 5133769 Albue 45 grader 2-1/2 tomme 15-1/2 tomme lengde | AD7QQZ 4FYF9 51337692.5 "Planlegg 40 PVC-rør15.5 "374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5121004 Albue 45 grader 3/4 tommer Pvc 7-39/64 tommer lengde
187NOK / enhet