Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133715 Eskeadapter 1/2 tommer Pvc 55 tommer lengde | AD7QPY 4FYD3

CANTEX 5133715 Eskeadapter 1/2 tommer Pvc 55 tommers lengde

På lager
Vare: AD7QPY Modell: 5133715Kryssreferanse: 4FYD3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksadapter
Rørstørrelse1 / 2 "
KanalunderkategoriPVC-ledning
MaterialePVC
Total lengde55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
CANTEX 5133716 Eskeadapter 3/4 tommer Pvc 56-1/2 tommers lengde | AD7QPZ 4FYD4 51337163 / 4 "56.5 "39NOK
CANTEX 5133717 Eskeadapter 1 tommer Pvc 62-9/16 tommer lengde | AD7QQA 4FYD5 51337171"62 9 / 16 "46NOK
CANTEX 5133718 Eskeadapter 1-1/4 tommer Pvc 8-29/64 tommer Lengde | AD7QQB 4FYD6 51337181.25 "8 29 / 64 "49NOK
CANTEX 5133719 Eskeadapter 1-1/2 tommer Pvc 2-33/64 tommer Lengde | AD7QQC 4FYD7 51337191.5 "2 33 / 64 "50NOK
CANTEX 5133720 Eskeadapter 2 tommer Pvc 25 tommer lengde | AD7QQD 4FYD8 51337202"25 "50NOK
CANTEX 5133721 Eskeadapter 2-1/2 tommer Pvc 32 tommers lengde | AD7QQE 4FYD9 51337212.5 "32 "204NOK
CANTEX 5133722 Eskeadapter 3 tommer Pvc 6-1/4 tommers lengde | AD7QQF 4FYE1 51337223"6.25 "206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133715 Eskeadapter 1/2 tommer Pvc 55 tommers lengde
43NOK / enhet