Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 6141625 Kobling 1 tommers PVC 2-3 / 64 tommers lengde | AD7QLZ 4FXY5

CANTEX 6141625 Kobling 1 tommer Pvc 2-3/64 tommer lengde

På lager
Vare: AD7QLZ Modell: 6141625Kryssreferanse: 4FXY5
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
13NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisekobling med løsemiddel
Rørstørrelse1"
KanalunderkategoriPVC-ledning
MaterialePVC
Total lengde2 3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
CANTEX 6141623 Kobling 1 stk 1/2 tommers PVC | AD7QLX 4FXY3 61416231 / 2 "1 35 / 64 "9NOK
CANTEX 6141624 Kobling 1 stk 3/4 tommers PVC | AD7QLY 4FXY4 61416243 / 4 "1 39 / 64 "9NOK
CANTEX 6141626 Kobling 1-1/4 tommers PVC 2-13/64 tommers lengde | AD7QMA 4FXY6 61416261.25 "2 13 / 64 "17NOK
CANTEX 6141627 Kobling 1-1 / 2 tommers PVC 2-1 / 4 tommers lengde | AD7QMB 4FXY7 61416271.5 "2.25 "20NOK
CANTEX 6141628 Kobling 2 tommers PVC 2-35 / 64 tommers lengde | AD7QMC 4FXY8 61416282"2 35 / 64 "30NOK
CANTEX 6141629 Kobling 2-1/2 tommers PVC 3-35/64 tommers lengde | AD7QMD 4FXY9 61416292.5 "3 35 / 64 "51NOK
CANTEX 6141630 Kobling 3 tommers PVC 3-55 / 69 tommers lengde | AD7QME 4FXZ1 61416303"3 55 / 69 "86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 6141625 Kobling 1 tommer Pvc 2-3/64 tommer lengde
13NOK / enhet