Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5144036 Utvidelseskobling i to deler 2-tommers PVC | AD7QMM 4FXZ8

CANTEX 5144036 To-delt ekspansjonskobling 2 tommer Pvc

På lager
Vare: AD7QMM Modell: 5144036Kryssreferanse: 4FXZ8
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
1 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-delt utvidelseskobling
Rørstørrelse2"
KanalunderkategoriPVC-ledning
MaterialePVC
Total lengde2 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.531
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
CANTEX 5144031 To -delt ekspansjonskobling 1/2 tommers PVC | AD7QMG 4FXZ3 51440311 / 2 "8"941NOK
CANTEX 5144032 todelt ekspansjonskobling 3/4 tommers PVC | AD7QMH 4FXZ4 51440323 / 4 "8"1 005 NOK
CANTEX 5144033 To-delt utvidelseskobling 1 tommers PVC | AD7QMJ 4FXZ5 51440331"8.25 "1 011 NOK
CANTEX 5144034 Utvidelseskobling i to deler 1-1 / 4 tommer | AD7QMK 4FXZ6 51440341.25 "9"1 087 NOK
CANTEX 5144035 Utvidelseskobling i to deler 1-1 / 2 tommer | AD7QML 4FXZ7 51440351.5 "9"1 052 NOK
CANTEX 5144037 Utvidelseskobling i to deler 2-1 / 2 tommer | AD7QMN 4FXZ9 51440372.5 "2 13 / 64 "1 806 NOK
CANTEX 5144038 Utvidelseskobling i to deler 3-tommers PVC | AD7QPB 4FYA1 51440383"3"1 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5144036 To-delt ekspansjonskobling 2 tommer Pvc
1 100 NOK / enhet