Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5140103 hannadapter 1/2 tommer Pvc 25 tommer lengde | AD7QPN 4FYC3

CANTEX 5140103 hannadapter 1/2 tommer Pvc 25 tommer lengde

På lager
Vare: AD7QPN Modell: 5140103Kryssreferanse: 4FYC3
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Rørstørrelse1 / 2 "
KanalunderkategoriPVC-ledning
MaterialePVC
Total lengde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTotal lengdePris
CANTEX 5140104 hannadapter 3/4 tommer Pvc 1-3/4 tommers lengde | AD7QPP 4FYC4 51401043 / 4 "32 "14NOK
CANTEX 5140105 hannadapter 1 tommer Pvc 6-1/4 tommers lengde | AD7QPQ 4FYC5 51401051"6.25 "19NOK
CANTEX 5140106 hannadapter 1-1/4 tommer Pvc 7-39/64 tommer Lengde | AD7QPR 4FYC6 51401061.25 "7 39 / 64 "24NOK
CANTEX 5140107 hannadapter 1-1/2 tommer Pvc 8-1/2 tommers lengde | AD7QPT 4FYC7 51401071.5 "8.5 "29NOK
CANTEX 5140108 hannadapter 2 tommer Pvc 44-1/2 tommers lengde | AD7QPU 4FYC8 51401082"44.5 "41NOK
CANTEX 5140109 hannadapter 2-1/2 tommer Pvc 39-1/2 tommers lengde | AD7QPV 4FYC9 51401092.5 "39.5 "68NOK
CANTEX 5140110 hannadapter 3 tommer Pvc 39 tommer lengde | AD7QPW 4FYD1 51401103"39 "104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5140103 hannadapter 1/2 tommer Pvc 25 tommer lengde
9NOK / enhet