Karbidbor

filtre

OSG -

Høyre hardmetallbor, flat form

StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A915-00071 / 4 "-70,0001.5 "1 / 8 "SD-51261NOK
B900-90091 / 8 "-80,0001.5 "1 / 8 "SB-ECO171NOK
C800-8009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO172NOK
B900-9009-303.00mm3"80,00050mm6"SB-ECO171NOK
D920-00083 / 16 "-75,0001.5 "1 / 8 "SD-53362NOK
D920-0008-305.00mm12mm75,00050mm6"SE-53362NOK
A915-0007-306-23 / 64 "-75,00038mm3"SD-51276NOK
OSG -

Høyre karbidbur, eggform

StilModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A906-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmCarbide6"358NOK
B806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "384NOK
C906-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "330NOK
D806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmCarbide6"384NOK
B806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "419NOK
C906-3750-60SE-3-16.00mm16mm40,00050mmHSS6"408NOK
C906-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "395NOK
B806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"423NOK
E886-3750SE-3A-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "627NOK
F886-3750-60SE-3MA-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"627NOK
B806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "602NOK
C906-5000-60SE-5-22.00mm22mm30,00050mmHSS6"633NOK
C906-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "583NOK
B806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"660NOK
E886-5000SE-5A-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "853NOK
E886-5000-60SE-5MA-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"830NOK
B806-6250-60SE-6-16.00mm25mm40,00050mmHSS6"959NOK
C906-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "907NOK
B806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "956NOK
C906-6250-60SE-6-25.00mm25mm25,00050mmHSS6"907NOK
E886-6250SE-6A-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "1 399NOK
E886-6250-60SE-6MA-16.00mm25mm40,00050mmHSS6"1 403NOK
C906-7500-60SE-7-25.00mm25mm25,00050mmHSS6"1 225NOK
C906-7500SE-714 Degrees3 / 4 "1"30,0002"HSS1 / 4 "1 222NOK
B806-7500SE-714 Degrees3 / 4 "1"30,0002"HSS1 / 4 "1 302NOK
OSG -

Høyrekarbid Bur, 14 grader inkludert vinkelform

StilModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A907-2362SL-114 Degrees6.00mm16mm75,00050mmCarbide6"337NOK
B807-2500SL-114 Degrees1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "376NOK
C807-2362SL-114 Degrees6.00mm16mm75,00050mmCarbide6"376NOK
A907-2500SL-114 Degrees1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "337NOK
B807-3125SL-214 Degrees5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "442NOK
A907-3125SL-214 Degrees5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "395NOK
B807-3125-60SL-214 Degrees8.00mm22mm65,00050mmHSS6"442NOK
A907-3125-60SL-214 Degrees8.00mm22mm65,00050mmHSS6"395NOK
A907-3750-60SL-314 Degrees9.00mm26mm65,00050mmHSS6"436NOK
B807-3750-60SL-314 Degrees9.00mm26mm65,00050mmHSS6"513NOK
A907-3750SL-314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "436NOK
B807-3750SL-314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "491NOK
D887-3750SL-3A-3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "637NOK
E867-3750SL-3L6-3 / 8 "1 1 / 16 "63,0006"HSS1 / 4 "764NOK
F967-3750SL-3L6-3 / 8 "1 1 / 16 "63,0006"HSS1 / 4 "569NOK
E867-3750-60SL-3L6-9.00mm26mm65,00050mmHSS6"764NOK
G887-3750-60SL-3MA-9.00mm27mm65,00050mmHSS6"637NOK
A907-5000SL-414 Degrees1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "653NOK
B807-5000SL-414 Degrees1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "731NOK
B807-5000-60SL-414 Degrees12.00mm28mm55,00050mmHSS6"748NOK
A907-5000-60SL-414 Degrees12.00mm28mm55,00050mmHSS6"634NOK
D887-5000-60SL-4MA-12.00mm29mm55,00050mmHSS6"983NOK
A907-6250-60SL-514 Degrees16.00mm33mm40,00050mmHSS6"1 171NOK
B807-6250-60SL-514 Degrees16.00mm33mm40,00050mmHSS6"1 294NOK
B807-6250SL-514 Degrees5 / 8 "1 5 / 16 "40,0002"HSS1 / 4 "1 294NOK
OSG -

Høyre karbid Bur, Ball Shape Shape

StilModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris (eks. mva)
A908-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 291NOK
B808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-91 361NOK
B808-50001 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5500NOK
C868-50001 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6697NOK
A908-50001 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5474NOK
D888-50001 / 2 "1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SD-5A675NOK
E968-50001 / 2 "1 / 2 "50,0006"HSS1 / 4 "SD-5L6663NOK
B808-25001 / 4 "1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SD-1323NOK
F815-00071 / 4 "1 / 4 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-51285NOK
A908-25001 / 4 "1 / 4 "70,0002"Carbide1 / 4 "SD-1308NOK
D888-25001 / 4 "1 / 4 "70,0002"HSS1 / 4 "SD-1A458NOK
B808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Carbide1 / 4 "SD-11341NOK
G800-80191 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-42169NOK
A908-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"Carbide1 / 4 "SD-11310NOK
H900-90191 / 8 "1 / 8 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "SD-42153NOK
I900-9018-302.5 "2.5 "80,00050mmCarbide6"SD-41153NOK
J800-8018-302.5 "-85,00038mmCarbide3"SD-41169NOK
A908-1250-603.00mm-80,00050mmCarbide6"SD-11310NOK
B808-1250-603.00mm-80,00050mmCarbide6"SD-11341NOK
K800-8016-303.00mm1.5 "80,00050mmCarbide6"SK-42169NOK
G800-8019-303.00mm3"80,00050mmCarbide6"SD-42169NOK
H900-9019-303.00mm3"80,00050mmCarbide6"SD-42153NOK
A908-75003 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7871NOK
B808-75003 / 4 "3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SD-7919NOK
A908-37503 / 8 "3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SD-3325NOK
OSG -

Sylinderbor

StilModellPris (eks. mva)
A801-7500-EF1 515NOK
A801-2362-EF398NOK
B901-7501-60-EC1 444NOK
A801-1000-60-EC1 804NOK
A801-6250-60-EC1 089NOK
A801-5000-60-EC571NOK
A801-4375-60573NOK
B901-3750-60-EC408NOK
B901-5001-60-EC440NOK
B901-7500-EF1 314NOK
B901-1000-EF1 854NOK
A801-3125-60-EC483NOK
B901-2362-EF329NOK
A801-4375-60-EC597NOK
B901-1875-60-EC337NOK
B901-1250-60-EC313NOK
B901-1000-60-EC1 859NOK
B901-7500-60-EC1 317NOK
B901-6250-60-EC929NOK
B901-5000-60-EC662NOK
A801-1875-60-EC409NOK
A801-1250-60-EC373NOK
A801-7501-60-EC1 716NOK
A801-7500-60-EC1 532NOK
A801-5001-60-EC746NOK
OSG -

Sylinderbor, 6 mm skaftdia., 12 mm hodedia., 25 mm skjærelengde

ModellSakPris (eks. mva)
962-5000-60CH6NFX998NOK
OSG -

Oval bor SE, enkelt kutt, 3.00 mm skaftdiameter, 3.00 mm hodediameter, skjærelengde 5.50 mm, SE-41

ModellSakPris (eks. mva)
900-9010-30CT6BBX153NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?