ADAPT-ALL Rørbeslag av messing

filtre

StilModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A8036-12-121-1 / 16 "1 15 / 16 "1 1 / 16 "3 / 4 "1 281NOK
A8036-04-049 / 16 "1.031 "37 / 64 "1 / 4 "289NOK
A8036-06-0611 / 16 "1.031 "11 / 16 "3 / 8 "439NOK
A8036-02-0213 / 32 "1 3 / 64 "25 / 64 "1 / 8 "190NOK
A8036-08-0827 / 32 "1 43 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "547NOK
StilModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A8008-12-121-1 / 16 "1 31 / 32 "1-3 / 64 "3 / 4 "1 281NOK
A8008-04-049 / 16 "1 29 / 64 "9 / 16 "1 / 4 "320NOK
A8008-06-0611 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "411NOK
A8008-02-0213 / 32 "1 1 / 16 "13 / 32 "1 / 8 "253NOK
A8008-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "55 / 64 "1 / 2 "625NOK
StilModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A8044-02-02-3 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "617NOK
A8044-04-049 / 16 "1.125 "9 / 16 "1 / 4 "526NOK
A8044-06-0611 / 16 "1.125 "11 / 16 "3 / 8 "604NOK
A8044-08-0827 / 32 "1.5 "55 / 64 "1 / 2 "1 167NOK
ADAPT-ALL -

Forsenkningsplugg

StilModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A8030 CSP-121 / 2 "1 1 / 16 "3 / 4 "405NOK
A8030 CSP-041 / 4 "37 / 64 "1 / 4 "90NOK
A8030 CSP-083 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "162NOK
A8030 CSP-023 / 16 "1-5 / 64 "1 / 8 "49NOK
A8030 CSP-065 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "96NOK
StilModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A8037-02-021-5 / 16 "1 3 / 64 "1 5 / 16 "1 / 8 "215NOK
A8037-06-069 / 16 "1.031 "9 / 16 "3 / 8 "578NOK
A8037-08-0811 / 16 "1 43 / 64 "45 / 64 "1 / 2 "821NOK
A8037-04-0413 / 32 "1.031 "13 / 32 "1 / 4 "279NOK
A8037-12-1227 / 32 "1 15 / 16 "55 / 64 "3 / 4 "1 209NOK
StilModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "122NOK
A8010-04-0211 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"173NOK
A8010-04-0411 / 16 "1 29 / 64 "45 / 64 "1 / 4 "173NOK
A8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"215NOK
A8010-08-0627 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "x 3 / 8"334NOK
A8010-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "351NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?