Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 8008-04-04 Hex-konverteringsnippel messing 1/4 tomme | AD6WXM 4CCL5

ADAPT-ALL 8008-04-04 Hex Conversion Nippel Messing 1/4 Tommer

På lager
Vare: AD6WXM Modell: 8008-04-04Kryssreferanse: 4CCL5
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskonverteringsnippel
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x MBSP
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1 29 / 64 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.9 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ADAPT-ALL 8008-02-02 Hex-konverteringsnippel messing 1/8 tommer | AD6WXL 4CCL4 8008-02-0213 / 32 "1 1 / 16 "13 / 32 "1 / 8 "285NOK
ADAPT-ALL 8008-06-06 Hex-konverteringsnippel messing 3/8 tommer | AD6WXN 4CCL6 8008-06-0611 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "477NOK
ADAPT-ALL 8008-08-08 Hex-konverteringsnippel messing 1/2 tomme | AD6WXP 4CCL7 8008-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "55 / 64 "1 / 2 "654NOK
ADAPT-ALL 8008-12-12 Hex-konverteringsnippel messing 3/4 tommer | AD6WXQ 4CCL8 8008-12-121-1 / 16 "1 31 / 32 "1-3 / 64 "3 / 4 "1 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 8008-04-04 Hex Conversion Nippel Messing 1/4 Tommer
371NOK / enhet