Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 8036-08-08 Konverteringsadapter Messing 1/2 tomme | AD6WXW 4CCN4

ADAPT-ALL 8036-08-08 Konverteringsadapter Messing 1/2 tomme

På lager
Vare: AD6WXW Modell: 8036-08-08Kryssreferanse: 4CCN4
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
636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonverteringsadapter
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMBSP x FNPT
Hex størrelse27 / 32 "
Lengde1 43 / 64 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.27 / 32 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ADAPT-ALL 8036-02-02 Konverteringsadapter Messing 1/8 tommer | AD6WXT 4CCN1 8036-02-0213 / 32 "1 3 / 64 "25 / 64 "1 / 8 "219NOK
ADAPT-ALL 8036-04-04 Konverteringsadapter Messing 1/4 tomme | AD6WXU 4CCN2 8036-04-049 / 16 "1.031 "37 / 64 "1 / 4 "331NOK
ADAPT-ALL 8036-06-06 Konverteringsadapter Messing 3/8 tommer | AD6WXV 4CCN3 8036-06-0611 / 16 "1.031 "11 / 16 "3 / 8 "455NOK
ADAPT-ALL 8036-12-12 Konverteringsadapter Messing 3/4 tommer | AD6WXX 4CCN5 8036-12-121-1 / 16 "1 15 / 16 "1 1 / 16 "3 / 4 "1 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 8036-08-08 Konverteringsadapter Messing 1/2 tomme
636NOK / enhet