EATON CH Series høymagnetiske effektbrytere


Eaton CH Series høymagnetiske kretsbrytere er designet for å passe inn i standard lastsentre og paneltavler og beskytte mot overbelastning og kortslutning. De har et høyt magnetisk utløserelement som gir overlegen beskyttelse mot høy innkoblingsstrøm, med en avbruddskapasitet på opptil... til 10kA. De har en kompakt design som tillater enkel installasjon og vedlikehold, noe som gjør disse bryterne ideelle for bruksområder som HVAC, pumper, kompressorer og andre motorbelastninger. Disse bryterne kan også brukes med et bredt spekter av tilbehør, inkludert shuntturer, hjelpekontakter og underspenningsutløser.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CH215HM
1 030 NOK
RFQ
A
CH220HM
1 199 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når strømmen som flyter gjennom kretsbryteren overskrider den maksimalt tillatte verdien, genererer det magnetiske elementet et magnetfelt, noe som får sikringen til å utløse (eller åpne kretsen).
  • Dette fenomenet avbryter strømmen og forhindrer skade på det elektriske systemet.
  • I tillegg har de en bimetallisk stripe som reagerer på varmen som genereres av strømmen som flyter gjennom bryteren.
  • Dette elementet kan også utløse bryteren hvis strømmen overskrider nominell verdi, og beskytter mot overbelastning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er nytten med en manuell tur?

Automatsikringene i CH-serien kommer med en manuell utløsning som lar operatøren manuelt åpne kretsen i nødstilfeller eller strømbrudd.

Hva er hensikten med et lastesenter?

Et lastesenter er et distribusjonspanel som huser og administrerer distribusjonen av elektrisk kraft i en bygning eller andre anlegg. Den inkluderer en hovedbryter som fungerer som den primære beskyttelsen for hele det elektriske systemet, samt flere individuelle effektbrytere som beskytter systemet mot potensiell skade fra kortslutning eller overbelastning.

Hvordan kan jeg tilbakestille en utløst effektbryter?

  • For å tilbakestille manuelt, finn bryterpanelet og deretter bryteren som har løst ut.
  • Sett bryteren til AV-posisjon, og deretter tilbake til PÅ-posisjon.
  • Brukeren kan bruke en bryter som følger med på bryteren for å tilbakestille den utløste enheten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?