Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 8010-04-02 Sekskantnippel Messing 1/4 tomme x 1/8 tomme | AD6WYP 4CCR3

ADAPT-ALL 8010-04-02 Sekskantnippel messing 1/4 tomme x 1/8 tomme

På lager
Vare: AD6WYP Modell: 8010-04-02Kryssreferanse: 4CCR3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMBSP
Hex størrelse11 / 16 "
Lengde1 29 / 64 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.11 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ADAPT-ALL 8010-02-02 Hex Nipple Messing 1/8 tomme Bsp x Npt | AD6WYN 4CCR2 8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "141NOK
ADAPT-ALL 8010-04-04 Hex Nipple Messing 1/4 tomme Bsp x Npt | AD6WYQ 4CCR4 8010-04-0411 / 16 "1 29 / 64 "45 / 64 "1 / 4 "200NOK
ADAPT-ALL 8010-06-04 Hex Nipple Messing 3/8 tomme x 1/4 tomme | AD6WYR 4CCR5 8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"249NOK
ADAPT-ALL 8010-08-06 Hex Nipple Messing 1/2 tomme x 3/8 tomme | AD6WYU 4CCR7 8010-08-0627 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "x 3 / 8"387NOK
ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nipple Messing 1/2 tomme Bsp x Npt | AD6WYV 4CCR8 8010-08-0827 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 8010-04-02 Sekskantnippel messing 1/4 tomme x 1/8 tomme
207NOK / enhet