MARATHON MOTORS Generelle motorer, trefasede, helt lukkede, C Face Footless


Marathon motorer for generell bruk er ideelle for å drive utstyr som kompressorer, vifter og materialhåndteringsmaskiner for pakking og HVAC-applikasjoner. Maraton dryppsikre motorer egner seg for miljøer med lav ventilasjon.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Ramme: 56C , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Orientering: Horisontal eller Vertikal , Fase: 3 , RPM: 1725 , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 208-230/460
StilModellForsterker med full belastningHPServicefaktorPris (eks. mva)
A
5K33JNA943
1.5-1.6/0.81/31.3-
RFQ
B
5K35MNB114
2.1-2.2/1.11/21.255 172 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene har valset stålkonstruksjon for høy strukturell styrke.
  • De har kulelager for jevn motordrift i lengre perioder.
  • De har et helt lukket viftekjølt kabinett for beskyttelse mot miljøer med høy fuktighet.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan montere Marathon-motorer for generell bruk?

Disse motorene har en stiv base for installasjon på faste overflater. De har en nøkkelakseldesign for tilkobling og kjøring av last.

Hva er isolasjonsklassen for Marathon-motorer for generell bruk?

Disse motorene har en NEMA B-design og er klassifisert som klasse B-isolasjon.

Krever Marathon-motorer til generell bruk hyppig smøring?

Disse motorene har forseglede lagre for å forhindre at støv og rusk kommer inn i enheten, og forhindrer dermed behovet for hyppig smøring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?