MARATHON MOTORER 5K35MNB114 K254 Motor for generell bruk | AJ2LBP K254

MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 Motor til generell bruk

På lager
Vare: AJ2LBP Modell: 5K35MNB114Kryssref: K254

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 172 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning2.1-2.2/1.1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase3
RPM1725
Servicefaktor1.25
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)39.22
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501514040

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: K
    • Drivlager: LÅST
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5K33JNA943 K253 Motor for generell bruk | AJ2LKC K253 5K33JNA9431.5-1.6/0.81/31.3-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K35MNB114 K254 Motor til generell bruk
5 172 NOK / enhet