MARATHON MOTORER 5K33JNA943 K253 Motor for generell bruk | AJ2LKC K253

MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 generell motor

Vare: AJ2LKC Modell: 5K33JNA943Kryssref: K253

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning1.5-1.6/0.8
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase3
RPM1725
Servicefaktor1.3
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)39.7
Skipets bredde (cm)25.1
HS kode8501514040

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: L
    • Drivlager: LÅST
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5K35MNB114 K254 Motor for generell bruk | AJ2LBP K254 5K35MNB1142.1-2.2/1.11/21.255 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K33JNA943 K253 generell motor