MAIN FILTER INC. SP8B Series Spin On Filter


filtre
Nedre OD: 5.079 " , sprengningstrykk: 246.6 PSI , Kapasitet: 41.74 , Sprekketrykk: 72.5 PSI , Filter media: Cellulose , Filterstørrelse: 1044 kvm Tommer , flyt: Utsiden inn , Strømningshastighet: 79 gpm , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , Høyde: 8.949 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god , Trådstørrelse: M42 , Topp OD: 5.079 "
StilModellFiltervurderingmikronPris (eks. mva)
A
MF0410909
1010762NOK
RFQ
B
MF0410927
2020694NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?