Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nipple Messing 1/2 tomme Bsp x Npt | AD6WYV 4CCR8

ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nipple Messing 1/2 tomme Bsp x Npt

På lager
Vare: AD6WYV Modell: 8010-08-08Kryssreferanse: 4CCR8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMBSP
Hex størrelse27 / 32 "
Lengde1 57 / 64 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.27 / 32 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ADAPT-ALL 8010-02-02 Hex Nipple Messing 1/8 tomme Bsp x Npt | AD6WYN 4CCR2 8010-02-029 / 16 "1 1 / 16 "37 / 64 "1 / 8 "141NOK
ADAPT-ALL 8010-04-02 Sekskantnippel Messing 1/4 tomme x 1/8 tomme | AD6WYP 4CCR3 8010-04-0211 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"207NOK
ADAPT-ALL 8010-04-04 Hex Nipple Messing 1/4 tomme Bsp x Npt | AD6WYQ 4CCR4 8010-04-0411 / 16 "1 29 / 64 "45 / 64 "1 / 4 "200NOK
ADAPT-ALL 8010-06-04 Hex Nipple Messing 3/8 tomme x 1/4 tomme | AD6WYR 4CCR5 8010-06-0411 / 16 "1 29 / 64 "11 / 16 "3 / 8 "x 1 / 4"249NOK
ADAPT-ALL 8010-08-06 Hex Nipple Messing 1/2 tomme x 3/8 tomme | AD6WYU 4CCR7 8010-08-0627 / 32 "1 57 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "x 3 / 8"387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 8010-08-08 Hex Nipple Messing 1/2 tomme Bsp x Npt
408NOK / enhet