Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 8037-12-12 Konverteringsadapter Messing 3/4 tommer | AD6WYC 4CCP1

ADAPT-ALL 8037-12-12 Konverteringsadapter Messing 3/4 tomme

På lager
Vare: AD6WYC Modell: 8037-12-12Kryssreferanse: 4CCP1
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
1 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonverteringsadapter
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FBSP
Hex størrelse27 / 32 "
Lengde1 15 / 16 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.55 / 64 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ADAPT-ALL 8037-02-02 Konverteringsadapter Messing 1/8 tommer | AD6WXY 4CCN6 8037-02-021-5 / 16 "1 3 / 64 "1 5 / 16 "1 / 8 "250NOK
ADAPT-ALL 8037-04-04 Konverteringsadapter Messing 1/4 tomme | AD6WXZ 4CCN7 8037-04-0413 / 32 "1.031 "13 / 32 "1 / 4 "324NOK
ADAPT-ALL 8037-06-06 Konverteringsadapter Messing 3/8 tommer | AD6WYA 4CCN8 8037-06-069 / 16 "1.031 "9 / 16 "3 / 8 "667NOK
ADAPT-ALL 8037-08-08 Konverteringsadapter Messing 1/2 tomme | AD6WYB 4CCN9 8037-08-0811 / 16 "1 43 / 64 "45 / 64 "1 / 2 "953NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 8037-12-12 Konverteringsadapter Messing 3/4 tomme
1 358 NOK / enhet