Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAPT-ALL 8030 CSP-06 Forsenkningsplugg Messing 3/8 tommer Bspt | AD6WYF 4CCP4

ADAPT-ALL 8030 CSP-06 Forsenkningsplugg Messing 3/8 Inch Bspt

På lager
Vare: AD6WYF Modell: 8030 CSP-06Kryssreferanse: 4CCP4
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsenkningsplugg
Body MaterialMessing
TilkoblingstypePTSD
Lengde5 / 16 "
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.11 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ADAPT-ALL 8030 CSP-02 Forsenkningsplugg Messing 1/8 tomme Bspt | AD6WYD 4CCP2 8030 CSP-023 / 16 "1-5 / 64 "1 / 8 "50NOK
ADAPT-ALL 8030 CSP-04 Forsenkningsplugg Messing 1/4 tomme Bspt | AD6WYE 4CCP3 8030 CSP-041 / 4 "37 / 64 "1 / 4 "91NOK
ADAPT-ALL 8030 CSP-08 Forsenkningsplugg Messing 1/2 tomme Bspt | AD6WYG 4CCP5 8030 CSP-083 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "167NOK
ADAPT-ALL 8030 CSP-12 Forsenkningsplugg Messing 3/4 tomme Bspt | AD6WYH 4CCP6 8030 CSP-121 / 2 "1 1 / 16 "3 / 4 "408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAPT-ALL 8030 CSP-06 Forsenkningsplugg Messing 3/8 Inch Bspt
96NOK / enhet