FLINT & WALLING Forsterkerpumper og systemer

filtre

FLINT & WALLING -

Booster Pumps

StilModellSakHousing MaterialByråets samsvarampsHPHzPumpehjulsmaterialeInletPris (eks. mva)
ACJ103071Forsterkerpumpestøpejern-14/73/460Messing1-1 / 2 FNPT13 628NOK
ACJ103073Forsterkerpumpestøpejern-3.5/1.753/450/60Messing1-1 / 2 FNPT14 128NOK
BCJ101B071ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført14/73/460Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT18 849NOK
BCJ101B101ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført18/9160Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT19 875NOK
BCJ101B203ABForsterkerpumpestøpejern-7.4/3.7250/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT25 320NOK
BCJ101C303ABForsterkerpumpestøpejern-9.8/4.9360Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT35 156NOK
ACJ103151Forsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing1-1 / 2 FNPT15 237NOK
ACJ103101Forsterkerpumpestøpejern-18/9160Messing1-1 / 2 FNPT14 886NOK
BCJ101B073ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført3.5/1.753/450/60Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT19 129NOK
BCJ101C301ABForsterkerpumpestøpejern-13.5360Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT36 036NOK
BCJ101C201ABForsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT32 766NOK
ACJ103051ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført13/6.51/260Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT12 993NOK
BCJ101B201ABForsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT25 819NOK
BCJ101B153ABForsterkerpumpestøpejern-5.7/2.851.550/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 413NOK
BCJ101B151ABForsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 373NOK
ACJ103201Forsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing1-1 / 2 FNPT16 929NOK
BCJ101B103ABForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført4.5/2.25150/60Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT20 246NOK
CVP10ForsterkerpumpesystemRustfritt stålCSA, CUS11160termo1"17 782NOK
DVP05ForsterkerpumpesystemRustfritt stålCSA, CUS61/260termo1"13 819NOK
FLINT & WALLING -

Sentrifugalpumper

StilModellMaks. InntakstrykkampsBeste effektivitet GPM @ HeadMaks. PressNEMA / IEC-rammeFaseSugeløftSpenningPris (eks. mva)
AC2227320 PSI21/10.580 @ 193 ft86 PSI184JM315 ft208/230/46048 061NOK
AC2225130 PSI26.680 @ 148 ft86 PSI184JM115 ft23053 975NOK
AC2225330 PSI14/780 @ 148 ft86 PSI182JM315 ft208/230/46046 221NOK
AC2223330 PSI9/4.560 @ 134 ft86 PSI145JM320 ft208-230/46043 074NOK
AC2223130 PSI16.860 @ 134 ft43 PSI182JM115 ft23051 219NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?