A Peiling Type: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Høyde: 15.5 " , Husmateriale: støpejern , Hz: 60 , Impellermateriale: Messing med lav bly , Impeller Type: Stengt , Maks. Case Pressure: 120 PSI , Maks. Væskeviskositet: Klart vann , Maks. Væsketemperatur: 180 Degrees , Maks. Arbeids press: 86 PSI , Motorkapsling: ODP , Motor turtall: 3450 , Motortype: JM , Uttak: 2 FNPT , Forseglingsapplikasjon: Vann , Forseglingsmateriale: Rustfritt stål, Buna N og karbon / silisiumkarbid , segltype: Mekanisk , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Type: Slutt sug , fuktede materialer: Støpejern, rustfritt stål karbon, silisiumkarbid