FLINT & WALLING C22251 Sentrifugalpumpe 5 HK 1-Fas 230V | AB7FVR 22W770

FLINT & WALLING C22251 Sentrifugalpumpe 5 HK 1-Fas 230V

På lager
Vare: AB7FVR Modell: C22251Kryssreferanse: 22W770

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps26.6
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head80 @ 148 ft
DutyKontinuerlig
Frame184JM
GPM @ 15 PSI145
GPM @ 20 PSI145
GPM @ 25 PSI144
GPM @ 30 PSI144
GPM @ 40 PSI143
GPM @ 50 PSI142
GPM @ 60 PSI141
GPM @ 80 PSI132
Høyde15.5 "
Housing Materialstøpejern
HP5
Hz60
PumpehjulsmaterialeMessing med lav bly
PumpehjulstypeStengt
Inlet3 FNPT
Lengde20.625 "
Maks. Sakspress120 PSI
Maks. Flytende viskositetKlart vann
Maks. Inntakstrykk30 PSI
Maks. Væske Temp.180 Degrees
Maks. Press86 PSI
Maks. Arbeids press86 PSI
Min. Innløpsstrøm kreves2 GPM
Motortemperatur Vurdering40 grader C
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeJM
NEMA / IEC-ramme184JM
Outlet2 FNPT
Fase1
Plugg eller kontakttypeDirekte ledning
TetningssøknadVann
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N og karbon / silisiumkarbid
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft15 ft
typenSlutt sug
Spenning230
Fuktede materialerStøpejern, rustfritt stål karbon, silisiumkarbid
Bredde10 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)62.48
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 70 PSI (137)
    • GPM for vann @ 90 PSI (125)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. InntakstrykkampsBeste effektivitet GPM @ HeadMaks. PressNEMA / IEC-rammeFaseSugeløftSpenningPris
FLINT & WALLING C22231 Sentrifugalpumpe 3 HK 1-Fas 230V | AB7FVP 22W768 C2223130 PSI16.860 @ 134 ft43 PSI182JM115 ft23054 390 NOK
FLINT & WALLING C22233 Sentrifugalpumpe 3 HK 3-Fas | AB7FVQ 22W769 C2223330 PSI9/4.560 @ 134 ft86 PSI145JM320 ft208-230/46045 739 NOK
FLINT & WALLING C22253 Sentrifugalpumpe 5 HK 3-Fas | AB7FVT 22W771 C2225330 PSI14/780 @ 148 ft86 PSI182JM315 ft208/230/46047 450 NOK
FLINT & WALLING C22273 Sentrifugalpumpe 7-1/2 HK 3-Fas | AB7FVU 22W772 C2227320 PSI21/10.580 @ 193 ft86 PSI184JM315 ft208/230/46051 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING C22251 Sentrifugalpumpe 5 HK 1-Fas 230V
58 607 NOK / enhet