FLINT & WALLING Booster Pumps


filtre
Peiling Type: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: NEMA 56J , Impeller Type: Stengt , Maks. Dia. Faste stoffer: Klart vann , Maks. Væskeviskositet: Klart vann , Maks. Væsketemperatur: 200 Degrees , NEMA/IEC-ramme: NEMA 56J , Forseglingsapplikasjon: Vann , segltype: Mekanisk , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Sugeløft: 25 ft
StilModellSakHousing MaterialByråets samsvarampsHPHzPumpehjulsmaterialeInletPris (eks. mva)
A
CJ103071
Forsterkerpumpestøpejern-14/73/460Messing1-1 / 2 FNPT13 628 NOK
A
CJ103073
Forsterkerpumpestøpejern-3.5/1.753/450/60Messing1-1 / 2 FNPT14 128 NOK
B
CJ101B071AB
ForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført14/73/460Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT18 849 NOK
B
CJ101B101AB
ForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført18/9160Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT19 875 NOK
B
CJ101B203AB
Forsterkerpumpestøpejern-7.4/3.7250/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT25 320 NOK
B
CJ101C303AB
Forsterkerpumpestøpejern-9.8/4.9360Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT35 156 NOK
A
CJ103151
Forsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing1-1 / 2 FNPT15 237 NOK
A
CJ103101
Forsterkerpumpestøpejern-18/9160Messing1-1 / 2 FNPT14 886 NOK
B
CJ101B073AB
ForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført3.5/1.753/450/60Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT19 129 NOK
B
CJ101C301AB
Forsterkerpumpestøpejern-13.5360Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT36 036 NOK
B
CJ101C201AB
Forsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT32 766 NOK
A
CJ103051AB
ForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført13/6.51/260Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT12 993 NOK
B
CJ101B201AB
Forsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT25 819 NOK
B
CJ101B153AB
Forsterkerpumpestøpejern-5.7/2.851.550/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 413 NOK
B
CJ101B151AB
Forsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 373 NOK
A
CJ103201
Forsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing1-1 / 2 FNPT16 929 NOK
B
CJ101B103AB
ForsterkerpumpestøpejernCSA, CUS, UL oppført4.5/2.25150/60Messing med lav bly1-1 / 2 "(F) NPT20 246 NOK
C
VP10
ForsterkerpumpesystemRustfritt stålCSA, CUS11160termo1"17 782 NOK
D
VP05
ForsterkerpumpesystemRustfritt stålCSA, CUS61/260termo1"13 819 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?