FLINT & WALLING VP10 Boosterpumpe 1 HK 1-Fas 115V 11A | AH3HXG 32JA74

FLINT & WALLING VP10 Boosterpumpe 1 HK 1-Fas 115V 11A

På lager
Vare: AH3HXG Modell: VP10Kryssreferanse: 32JA74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 614 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpesystem
Byråets samsvarCSA, CUS
amps11
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ PSI3 @ 86
DutyKontinuerlig
Høyde8.875 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1
Hz60
Pumpehjulsmaterialetermo
PumpehjulstypeStengt
Inlet1"
Lengde16 27 / 64 "
Maks. Sakspress120 PSI
Maks. Press120 psi
Motortemperatur Vurdering40 grader C / 104 grader F
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet1"
Fase1
Forsegl materialeKeramisk
Stages3
tank~~POS=TRUNC0.1
typenTrykk
Spenning115
Fuktede materialerRustfritt stål, termoplast
Bredde7 27 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.9195
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)24.38
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. PSI Boost @ 20 GPM: 8
    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM: 55

Produktvarianter

ProduktModellSakHousing MaterialByråets samsvarampsHPHzPumpehjulsmaterialeInletPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fase 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Forsterkerpumpestøpejern-14/73/460Messing1-1 / 2 FNPT13 468 NOK
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Forsterkerpumpestøpejern-3.5/1.753/450/60Messing1-1 / 2 FNPT14 210 NOK
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Forsterkerpumpestøpejern-18/9160Messing1-1 / 2 FNPT14 576 NOK
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Forsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing1-1 / 2 FNPT15 548 NOK
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fase 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Forsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing1-1 / 2 FNPT17 378 NOK
FLINT & WALLING CJ101B151AB Boosterpumpe 1-1/2 HK 1-Fas 115/230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABForsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 353 NOK
FLINT & WALLING CJ101B153AB Boosterpumpe 1-1/2 HK 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABForsterkerpumpestøpejern-5.7/2.851.550/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING VP10 Boosterpumpe 1 HK 1-Fas 115V 11A
18 614 NOK / enhet