FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741

FLINT & WALLING CJ103073 Boosterpumpe 3/4 HK 3-fase 208-230/460V

På lager
Vare: AB7FUX Modell: CJ103073Kryssreferanse: 22W741

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 210 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe
amps3.5/1.75
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head47 @ 58 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head58-32 GPM @ 45-70 ft
DiffusormaterialeCast Iron
DutyKontinuerlig
FrameNEMA 56J
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI54
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI19
Høyde3 5 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz50/60
PumpehjulsmaterialeMessing
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 FNPT
Lengde14 "
Maks. Sakspress100 PSI
Maks. Dia. TørrstofferKlart vann
Maks. Flytende viskositetKlart vann
Maks. Inntakstrykk68 PSI
Maks. Væske Temp.200 Degrees
Maks. Press33 psi
Maks. Arbeids press32 PSI
Min. Innløpsstrøm kreves2 GPM
Motortemperatur Vurdering65 grader C / 149 grader F
MotorhusODP
Motor turtall3450/2875
Motor TypeODP
NEMA / IEC-rammeNEMA 56J
Outlet1-1 / 4 FNPT
Fase3
Plugg eller kontakttypeDirekte ledning
TetningssøknadVann
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N og karbon / silisiumkarbid
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.5
AksematerialeRustfritt stål
Stages1
Sugeløft25 ft
Spenning208-230/460
Fuktede materialerMessing, CI, 416 SS, Buna N, karbon, silisiumkarbid, BR
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.855
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHousing MaterialByråets samsvarampsHPHzPumpehjulsmaterialeInletPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fase 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Forsterkerpumpestøpejern-14/73/460Messing1-1 / 2 FNPT13 468 NOK
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Forsterkerpumpestøpejern-18/9160Messing1-1 / 2 FNPT14 576 NOK
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Forsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing1-1 / 2 FNPT15 548 NOK
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fase 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Forsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing1-1 / 2 FNPT17 378 NOK
FLINT & WALLING CJ101B151AB Boosterpumpe 1-1/2 HK 1-Fas 115/230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABForsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 353 NOK
FLINT & WALLING CJ101B153AB Boosterpumpe 1-1/2 HK 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABForsterkerpumpestøpejern-5.7/2.851.550/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 857 NOK
FLINT & WALLING CJ101B201AB Boosterpumpe 2 HK 1-Fas 115/230V | AB7FVJ 22W757 CJ101B201ABForsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT24 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING CJ103073 Boosterpumpe 3/4 HK 3-fase 208-230/460V
14 210 NOK / enhet