FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fase 115 / 230V | AB7FVC 22W746

FLINT & WALLING CJ103201 Boosterpumpe 2 HK 1-faset 115/230V

På lager
Vare: AB7FVC Modell: CJ103201Kryssreferanse: 22W746

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe
amps25/12.5
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head56 @ 92 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head66-44 GPM @ 82-102 ft
DiffusormaterialeCast Iron
DutyKontinuerlig
FrameNEMA 56J
GPM @ 25 PSI96
GPM @ 30 PSI86
GPM @ 35 PSI75
GPM @ 40 PSI61
GPM @ 50 PSI43
Høyde3 5 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeMessing
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 FNPT
Lengde15.625 "
Maks. Sakspress100 PSI
Maks. Flytende viskositetKlart vann
Maks. Inntakstrykk56 PSI
Maks. Væske Temp.200 Degrees
Maks. Press45 psi
Maks. Arbeids press44 PSI
Min. Innløpsstrøm kreves2 GPM
Motortemperatur Vurdering65 grader C / 149 grader F
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor TypeODP
NEMA / IEC-rammeNEMA 56J
Outlet1-1 / 4 FNPT
Fase1
Plugg eller kontakttypeDirekte ledning
TetningssøknadVann
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N og karbon / silisiumkarbid
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.25
AksematerialeRustfritt stål
Stages1
Sugeløft25 ft
Spenning115/230
Fuktede materialerMessing, CI, 416 SS, Buna N, karbon, silisiumkarbid, BR
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.597
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHousing MaterialByråets samsvarampsHPHzPumpehjulsmaterialeInletPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fase 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Forsterkerpumpestøpejern-14/73/460Messing1-1 / 2 FNPT13 468 NOK
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Forsterkerpumpestøpejern-3.5/1.753/450/60Messing1-1 / 2 FNPT14 210 NOK
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Forsterkerpumpestøpejern-18/9160Messing1-1 / 2 FNPT14 576 NOK
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Forsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing1-1 / 2 FNPT15 548 NOK
FLINT & WALLING CJ101B151AB Boosterpumpe 1-1/2 HK 1-Fas 115/230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABForsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 353 NOK
FLINT & WALLING CJ101B153AB Boosterpumpe 1-1/2 HK 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABForsterkerpumpestøpejern-5.7/2.851.550/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 857 NOK
FLINT & WALLING CJ101B201AB Boosterpumpe 2 HK 1-Fas 115/230V | AB7FVJ 22W757 CJ101B201ABForsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT24 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING CJ103201 Boosterpumpe 2 HK 1-faset 115/230V
17 378 NOK / enhet