Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J264SGXL-TT Not- og fjærtang 12 tommer | AG9CKJ 16TW24

PROTO J264SGXL-TT fjær- og nottang 12 tommer

På lager
Vare: AG9CKJ Modell: J264SGXL-TTKryssreferanse: 16TW24
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
873NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTunge og groove tang
JusteringstypeRilleskjøt
FinishNaturlig
Håndtakstypedyppet
Kjeve Lengde2 45 / 64 "
KjevestilRett kjeve
Kjevebredde2.5 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2.625 "
Antall kjeveposisjoner4
Total lengde12 "
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakKjeve LengdeKjevebreddeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
PROTO J260SGXL-TT Fjær- og nottang 10 tommer | AG9CKG 16TH18 J260SGXL-TTNaturligTunge og groove tang2 3 / 32 "1.5931.75 "10 "670NOK
PROTO J253G-TT Tether Ready kanonpluggtang 9-1/2 tommer | AH2AUK 24AL11 J253G-TTNaturligTunge og groove tang1.125 "13 / 16 "2.5 "9.5 "643NOK
PROTO J262SGXL-TT Fjær- og Nottang 7 Tommer | AH3BYW 31CL25 J262SGXL-TTpolertTunge og groove tang1 43 / 64 "1 19 / 64 "1-3 / 32 "7"554NOK
PROTO J262SG Not- og fjærtang, flat, 1 1/8 tomme Maks kjeveåpning, 7 1/8 tomme totallengde | CT8GXN 3R236 J262SG-Tunge og groove tang----278NOK
PROTO J261SG Not- og fjærtang, flat, 1/2 tomme Maks kjeveåpning, 5 tommer totallengde | CT8GXP 3R231 J261SG-Tunge og groove tang----300NOK
PROTO J260SG Not- og fjærtang, flat, 2 1/8 tommer Maks kjeveåpning, 10 1/4 tommer total lengde | CT8GXQ 4JV78 J260SG-Tunge og groove tang----368NOK
PROTO J264SG Not- og fjærtang, flat, 2 5/8 tommer Maks kjeveåpning, 12 tommer totallengde | CT8GXR 3R244 J264SG-Tunge og groove tang----362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J264SGXL-TT fjær- og nottang 12 tommer
873NOK / enhet