FLINT & WALLING CJ101B203AB Boosterpumpe 2 HK 3-Fas 208-230/460V | AB7FVK 22W759

FLINT & WALLING CJ101B203AB Boosterpumpe 2 HK 3-faset 208-230/460V

På lager
Vare: AB7FVK Modell: CJ101B203ABKryssreferanse: 22W759

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe
amps7.4/3.7
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head27 @ 140 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head33-20 GPM @ 125-155 ft
DiffusormaterialeCast Iron
DutyKontinuerlig
FrameNEMA 56J
GPM @ 25 PSI53
GPM @ 30 PSI48
GPM @ 35 PSI45
GPM @ 40 PSI42
GPM @ 50 PSI35
GPM @ 60 PSI27
Høyde8 15 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz50/60
PumpehjulsmaterialeMessing med lav bly
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 FNPT
Lengde19.5 "
Maks. Sakspress160 PSI
Maks. Flytende viskositetKlart vann
Maks. Inntakstrykk30 PSI
Maks. Væske Temp.200 Degrees
Maks. Press70 psi
Maks. Arbeids press70 PSI
Min. Innløpsstrøm kreves2 GPM
Motortemperatur Vurdering65 grader C / 149 grader F
MotorhusODP
Motor turtall3450/2875
Motor TypeODP
NEMA / IEC-rammeNEMA 56J
Outlet1-1 / 4 FNPT
Fase3
Plugg eller kontakttypeDirekte ledning
TetningssøknadVann
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N og karbon / silisiumkarbid
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.25
AksematerialeRustfritt stål
Stages2
Sugeløft25 ft
Spenning208-230/460
Fuktede materialerMessing, CI, 416 SS, Buna N, karbon, silisiumkarbid, BR
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.425
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHousing MaterialByråets samsvarampsHPHzPumpehjulsmaterialeInletPris
FLINT & WALLING CJ103071 Booster Pump 3/4 HP 1-fase 115 / 230V | AB7FUW 22W740 CJ103071Forsterkerpumpestøpejern-14/73/460Messing1-1 / 2 FNPT13 468 NOK
FLINT & WALLING CJ103073 Booster Pump 3/4 HP 3-Phase 208-230 / 460V | AB7FUX 22W741 CJ103073Forsterkerpumpestøpejern-3.5/1.753/450/60Messing1-1 / 2 FNPT14 210 NOK
FLINT & WALLING CJ103101 Booster Pump 1 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FUY 22W742 CJ103101Forsterkerpumpestøpejern-18/9160Messing1-1 / 2 FNPT14 576 NOK
FLINT & WALLING CJ103151 Booster Pump 1-1 / 2 HP 1-Phase 115 / 230V | AB7FVA 22W744 CJ103151Forsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing1-1 / 2 FNPT15 548 NOK
FLINT & WALLING CJ103201 Booster Pump 2 HP 1-fase 115 / 230V | AB7FVC 22W746 CJ103201Forsterkerpumpestøpejern-25/12.5260Messing1-1 / 2 FNPT17 378 NOK
FLINT & WALLING CJ101B151AB Boosterpumpe 1-1/2 HK 1-Fas 115/230V | AB7FVG 22W753 CJ101B151ABForsterkerpumpestøpejern-21/10.51.560Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 353 NOK
FLINT & WALLING CJ101B153AB Boosterpumpe 1-1/2 HK 208-230/460V | AB7FVH 22W755 CJ101B153ABForsterkerpumpestøpejern-5.7/2.851.550/60Messing med lav bly1-1 / 2 FNPT23 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING CJ101B203AB Boosterpumpe 2 HK 3-faset 208-230/460V
25 018 NOK / enhet