Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70653.025.0075 Hammer Drive Pin Anchor 1/4 Inch 3/4 Inch, 100PK | AG2FPT 31JD61

GRAINGER U70653.025.0075 Hammer Drive Pin Anchor 1/4 tommer 3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2FPT Modell: U70653.025.0075Kryssref: 31JD61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde3 / 4 "
Head StyleFlate
Materialenylon
Maks. Fixture tykkelse3 / 16 "
Min. Innbygging9 / 16 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode3926909980

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70653.025.0075 Hammer Drive Pin Anchor 1/4 tommer 3/4 tommer, 100PK
111NOK /pakke