WILTON TOOLS Benk Vises

Wilton benk / kombinasjon / mekaniker / bærbar / roterende / trebearbeiding / verkstedskrue er designet for å holde arbeidsstykker og deler på plass under hamring, filing, boring og saging. Disse Wilton-skruene har på-/på-svivel-/stasjonære/svivelbaser for stabilitet og er tilgjengelige i kjevebredder fra 2.5 til 10 tommer.

filtre

Wilton benkeviser, også kjent som trebearbeidings- eller ingeniørskrue, er designet for å holde arbeidsstykker og deler på plass under filing, hamring, boring og saging. Disse Wilton skrustikkene har to...Les mer
WILTON TOOLS -

Kombinasjonsvisninger

StilModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A15505"9.125 "15.875 "8.5 "3.75 "6 650NOK
A15606"9 13 / 16 "16.625 "9.75 "4.125 "10 074NOK
WILTON TOOLS -

Mechanic's Vise

Wiltons mekanikkskjermer brukes til å spenne forskjellige arbeidsemner på en sikker måte under skjæring, sveising og forming. Disse vises har et duktilt jernhus på 30000 psi med to utskiftbare takkede stålkjever og en 360-graders svingbar vinkelbase. Wilton vises leveres med utskiftbare rørkjefter sammen med hovedkjevene, og er tilgjengelige i en rekke halsåpninger og kjevebredder.

StilModellKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A7455"9.375 "15.75 "10 "3.75 "6 626NOK
A7466"10.75 "17.75 "11 "4.125 "8 120NOK
WILTON TOOLS -

Verksted Vise

StilModellHalsdybdePliktvurderingKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeSvingbar vinkelPris (eks. mva)
ASBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 Degrees1 756NOK
ASBV-1002"Lett arbeid4"7 / 16 "5 5 / 16 "10.125 "5 5 / 16 "45 Degrees2 041NOK
Bws42.75 "Standard plikt4"standard6.5 "7.625 "14.625 "360 Degrees3 420NOK
Cws53"Standard plikt5"standard8.437 "15.437 "8.625 "360 Degrees4 061NOK
Cws63.5 "Standard plikt6"standard9.75 "18 "8.75 "360 Degrees5 794NOK
Cws84"Standard plikt8"standard11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 Degrees8 272NOK
WILTON TOOLS -

Bærbar Vise

StilModellHalsdybdeBase TypeKjeftetypeKjevebreddeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
ACBV-1002"Clamp-on Swivelutskiftbar4"Duktilt jern10.125 "10 "5.375 "2 342NOK
B1502.625 "Klem påFikset3"Cast Iron6.75 "3.75 "6.75 "815NOK
WILTON TOOLS -

Trebearbeiding Vise

StilModellKjevebreddeMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A78A7"Halvstålstøping7.75 "19.25 "10.25 "4 574NOK
B79A10 "Duktilt jern8"22.5 "11.5 "6 045NOK
WILTON TOOLS -

Benk Vises

Wilton benkefester er designet for å holde gjenstander trygt og sikkert under sliping, etterbehandling, saging, høvling, boring og sveiseoperasjoner. Disse enhetene har en dobbeltlåsende svingbase, som gir opptil 360 graders roterbar kapasitet, for å stille inn riktig vinkel på arbeidsstykket. De er utstyrt med rillede stålkjever for å sikre et sklisikkert grep og en integrert stor bakre ambolt som fungerer som en støtdemper og motstår slag fra slagende verktøy. Velg fra et bredt spekter av disse arbeidsbenkene tilgjengelig i 4, 5 og 6 tommers kjevebredder på Raptor Supplies.

StilModellKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHalsdybdePris (eks. mva)
A111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "1 625NOK
B111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "2 550NOK
B111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"3 315NOK
WILTON TOOLS -

Bærbar Vise Clamp-on Swivel 2-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
CBV-65AE4LPL2 209 NOK
WILTON TOOLS -

Trebearbeiding Vise stasjonær 6-1 / 2 tommers kjeve

ModellSakPris (eks. mva)
176AB7ZKB754NOK
WILTON TOOLS -

Mechanic's Vise Swivel 4 inch Jaw Ductile Iron

ModellSakPris (eks. mva)
744AH2QNA4 856 NOK
WILTON TOOLS -

Kombinasjons skrustikke, kraftig, 8 tommers kjevebredde, 6 3/4 tommer Maks. Åpning

ModellSakPris (eks. mva)
1780ACH9ABN14 153 NOK

Egenskaper

  • Wilton-benkfester er installert på en arbeidsbenk for å klemme og behandle arbeidsstykker under filing, hamring, boring og sageoperasjoner.
  • De kommer med en fjær festet på blyskruen ved hjelp av en holdering og en splint. Hensikten med fjæren er å få den transportable klemkroppen til å trekke seg tilbake i tide når ledeskruen løsnes.
  • Disse skrustikkene består av skrustikkekroppen, en styremutter, base, blyskrue og kjevekropp. Den bærbare tangkroppen glir med styreskinnen til den naglede tangkroppen.
  • Basen på disse benken kan dreies 360 grader, med dobbel låsing for rask og komfortabel plassering.
  • Den festede klemkroppen er montert på dreieskiven og kan dreie seg rundt dreieskivens akselinje. Når det dreies til ønsket retning, festes klemhåndtaket for å stramme klemskruen, som kan festes under påvirkning av klemskiven.
  • Dreieskivetangen kan roteres for å snu arbeidsstykket til ønsket arbeidsstilling.

Arbeidsmekanisme

  • Wilton-benken har to parallelle kjever som jobber sammen for å holde en gjenstand på plass - en stasjonær og en glidende kjeve.
  • De har en gjenget skrue som går gjennom skrustikkekroppen og er koblet til kjevene. Bevegelsen av kjevene styres av et håndtak, som er plassert på den ytre enden av en skrustikke.
  • Trykket som påføres av håndtaket går gjennom skruen, som beveger glidekjeven.
  • Når det dreies med klokken, manøvrerer håndtaket den glidende kjeven mot den stasjonære kjeven, og bringer dem sammen.
  • Når det dreies mot klokken, beveger håndtaket den glidende kjeven bort fra den stasjonære kjeven og åpner gapet mellom dem.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er konstruksjonsmaterialet til Wilton benkemontering?

Wilton benkefester er vanligvis konstruert av formbart støpejern eller støpt stål. Kjevene til disse benkskruene er ofte løsrevet og kan endres, vanligvis utskåret med diamanter eller takkede tenner.

Hva er fordelene med å bruke Wilton benkefester?

Hovedfunksjonen til en skrustikke er å holde en gjenstand trygt og sikkert slik at det kan jobbes med det. Wilton benkemontasjer gjør arbeid, som sliping, etterbehandling, chipping, saging og sveising enklere ved å frigjøre brukerens hender til å utføre den nødvendige oppgaven.

Hva er mekanismen bak virkemåten til en Wilton-benk skrustikke?

Skruestikk er en innretning som består av to parallelle kjever for å feste et arbeidsstykke. En av kjevene er fast og den andre er bevegelig ved hjelp av en spak, skrue eller en kam. Skruestikken kan boltes for alltid til en benk for å holde et arbeidsstykke under operasjoner, for eksempel hamring, filing eller saging.

Hva refererer strupedybden til i en skrustikke?

Halsdybde i en skrustikke refererer vanligvis til den vertikale avstanden fra den øvre kanten av kjeven til toppen av hovedstyrestengene og skruene. For disse skruene er 3 til 4 tommer det ideelle området for halsdybde.

Hvilken type tråd brukes i Wilton-skruene?

Buttress-tråd brukes vanligvis i en benk skrustikke. I en slik type gjenger er en flanke vinkelrett på gjengeaksen og en annen flanke er vinklet i 45 grader. Disse trådene brukes i tømrer-, benke-, kraftpresse, pistolbukser og skralle.

Hva er sikkerhetstiltakene som må tas i betraktning ved bruk av skrustikke?

Brukere må dekke øynene og ansiktet med et skjold, vernebriller og vernebriller. De må sørge for at benkestikken passer perfekt til arbeidsbordet med bolter. Brukere må holde den faste kjeven i lengden litt utenfor arbeidsbordet for å holde de lange stykkene borte fra å forstyrre.

Hvordan kan vi sikre den ferdige overflaten i en skrustikke?

Mykt metall, tre eller kobber kan brukes for å sikre finish fra innsatskjevesparinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?