WILTON TOOLS SBV-100 Verksted skrustikke Swivel 4 tommers kjeve | AE4LPU 5LK53 / 63248

WILTON TOOLS SBV-100 Verksted skrustikke svingbar 4 tommers kjeve

På lager
Vare: AE4LPU Modell: SBV-100Kryssref.: 5LK53 / 63248

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerksted Vise
Base TypeSving
Kroppstøping30,000 psi
PliktvurderingLett arbeid
Kjeve ansiktgrooved
Kjeftetypeutskiftbar
Kjevebredde4"
MaterialeDuktilt jern
Maks. Åpning2-1 / 4 "
Monteringshull Dia.7 / 16 "
Antall låsebolter2
Antall monteringspunkter4
Total høyde5 5 / 16 "
Total lengde10.125 "
Samlet bredde5 5 / 16 "
vendbarNei
Svingbar vinkel45 Degrees
Halsdybde2"
VisetypeSuper Junior, kompakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.48
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205700060
OpprinnelseslandCZ

Produktdetaljer:

    • Inkludert rørkjeve (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHalsdybdePliktvurderingKjevebreddeMonteringshull Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeSvingbar vinkelPris
WILTON TOOLS WS4 Verksted skrustikke Swivel 4 tommers kjeve duktilt jern | AB7ZMQ 24W174 / 63300 ws42.75 "Standard plikt4"standard6.5 "7.625 "14.625 "360 Degrees3 420 NOK
WILTON TOOLS WS5 Verksted skrustikke Swivel 5 Tommers kjeve duktilt jern | AB7ZMR 24W175 / 63301 ws53"Standard plikt5"standard8.437 "15.437 "8.625 "360 Degrees4 061 NOK
WILTON TOOLS WS6 Verksted skrustikke Swivel 6 Tommers kjeve duktilt jern | AB7ZMT 24W176 / 63302 ws63.5 "Standard plikt6"standard9.75 "18 "8.75 "360 Degrees5 794 NOK
WILTON TOOLS WS8 Verksted skrustikke Swivel 8 Tommers kjeve duktilt jern | AB7ZMU 24W177 / 63304 ws84"Standard plikt8"standard11.437 "22.25 "9 5 / 16 "360 Degrees8 272 NOK
WILTON TOOLS SBV-65 Verksted skrustikke Swivel 2-1/2 tommers kjeve | AE4LPV 5LK54 / 63244 SBV-651.75 "-2.5 "-4.88 "9.375 "5.75 "45 Degrees1 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILTON TOOLS SBV-100 Verksted skrustikke svingbar 4 tommers kjeve
2 041 NOK / enhet